Beli pensil mekanik kenko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Color: Assorted Color
- Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik)Deskripsi:Pensil Mekanik ini berbeda dengan pensil mekanik pada umumnya. Fungsi Matic dalam pensil ini membuat isi pensil keluar sendiri sedikit demi sedikit setiap kali kita menggerakan pensil. Ini membuat kita tidak perlu mengklik pensil untuk mengeluarkan isi. Slogan"Klik sekali, menulis tanpa henti" sangat tepat menggambarkan produk ini. -Pensil Mekanik Grip-Matic, 0.5mm lead, dengan pegerakan lead automatis, -Lead dapat keluar sendiri selama pensil digerakan, -Barrel dari bahan plastik dengan gengaman karet yang nyaman, -Dengan penghapus yang dapat diputar keluar di ujung pensil, -Warna: hitam.atribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Pentel Mechanic Pencil Caplet (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size: 0.5mm
- Color: Assorted Color
- Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- Cosmos Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Berdiri / Stand Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.Desain elegan dengan tombol model berputar (Rotary Model Switch). Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.atribut:
- Size (inch): 16
- Power (W): 46
- Pilot Isi Pensil Mekanikatribut:
- Type: 2B
- Color: Black
- uni Mechanical PencilDeskripsi:-It is a mechanical pencil whose core turns and keeps sharpening.-Always write character with the same core thickness.
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- Non Brand Amplop Coklat Tali 312atribut:
- Length (cm): 39
- Width (cm): 28.8
- Height (cm): 1.5
Daftar Harga pensil mekanik kenko Terbaru March 2026
| Kenko Pensil Mekanik | Rp10.900 |
| Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik) | Rp19.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik) | Rp24.900 |
| Joyko Pensil Mekanik | Rp29.900 |
| Pentel Mechanic Pencil Caplet (Pensil Mekanik) | Rp16.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik) | Rp17.900 |
| Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik) | Rp6.900 |
| Cosmos Kipas Angin Berdiri | Rp239.900 |
| Gunindo Penghapus Papan Tulis | Rp9.900 |
| Pilot Isi Pensil Mekanik | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101523644-1.jpg)
/P103057592-1.jpg)

/P101574349-1.jpg)
/P103057583-1.jpg)
/P101545707-2.jpg)





/8xP103242321-1.jpg)