Beli pengukur suhu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Termometer Digital untuk Suhu Permukaan
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Termometer Digital untuk Suhu Permukaan
    atribut:
    • Sensor Dimensions (mm): 3.6 x 25 L
    • Temperature Measurement Range (°C): -40 to + 95
    • Outside Dimension (mm): 48.2 x 16.8 x 28.7 H
    • Power: LR44 battery (1.5 V) x 1 (monitor battery for operation check)
    • Detecting Method: Thermistor
    • Type of display Temperature: Digital
    • Cord Length (m): About 1.5
    • Measurement Period (s/time): About 2
    • Weight (g): About 22
    • Precision (°C): ± 1 (0 to 40 ° C), ± 2 (-20 to 0 ° C, 50 to 90 ° C)
    • Resolution (°C): 0.1
  2. TEKIRO Pengukur Suhu
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Pengukur Suhu
    Deskripsi:
    Produk thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada objek non-contact dengan bantuan Laser Pointer.- Jarak maksimal pengukuran adalah 8:1, maksudnya disini besar dari objek yang hendak diukur suhunya dikalikan 8 adalah batas maksimum jarak yang diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang masih akurat.- Class 3a Laser Product.- Sinar laser yang dikeluarkan oleh alat ini tidak boleh terkena mata langsung karena dapat merusak penglihatan.- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.- Japan Industrial Standard (JIS).- Produk ini sangat berkualitas.
    atribut:
    • Type: Measurement
    • Wave Length (Nm): 630-660
    • Maximum Temperature (°C): 520
    • Minimum Temperature (°C): -38
    • maximum output (mW): <5
  3. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
  4. Kenmaster Bimetal Dial Thermometer
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Bimetal Dial Thermometer
    Deskripsi:
    Suhu yang akurat mempermudah Anda mengatur tingkat kematangan makanan.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 0 to 300
    • Dial Diameter (inch): 3
    • Probe Length (mm): 100
  5. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  6. Custom Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.499.900

    Custom Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 36x88.5x134
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 500
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  7. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  8. ACEZ Thermohygrometer 4 Channel
    Mulai

    Rp1.099.900

    ACEZ Thermohygrometer 4 Channel
    Deskripsi:
    Pengukur suhu dan kelembaban dalam dan luar ruangan TH-06OH
    atribut:
    • Temperature Measurement Range (°C): -10-60
    • Humidity (%RH): 10-99
    • Accuracy: ±1°C, ±5%
    • Product Dimensions (mm): 101x108x24
  9. BOSCH Starter Kit Battery
    Mulai

    Rp1.599.900

    BOSCH Starter Kit Battery
    atribut:
    • Cell Type: Li-Ion
  10. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  11. TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Deskripsi:
    Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.
    atribut:
    • Measurement Item: Temperature
    • Container protection class: IP65
    • Dimensions (mm): 38x18.5x60
    • Measurement Temperature Range (°C): -30 to 70
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Number of Data Memory: 16000 data
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Purpose of Use: Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator.
  12. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  13. Riester Stetoscope
    Mulai

    Rp809.900

    Riester Stetoscope
    Deskripsi:
    Stetoskop Riester adalah sebuah alat medis akustik yang sangat sensitive untuk memeriksa suara dalam tubuh.Alat ini banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan "vein".
  14. Leka Humidity Meter
    Mulai

    Rp219.900

    Leka Humidity Meter
    Deskripsi:
    Cocok digunakan di kamar bayi, kamar tidur, meja belajar, dapur, kamar mandi, garasi, atau dimanapun yang diinginkan. Disarankan utk DIGUNAKAN BERBARENGAN dengan LEKA DH6221 Dehumidifier atau AP8200 Smart Air Purifier & HumidifierIndikator humidity meter:1. DRY - ruangan terlalu kering, indikator kelembapan dibawah 30%2. COMFORT - tingkat kelembaban ideal, indikator diantara 30-60%3. WET - ruangan terlalu lembab, indikator diatas 60%
    atribut:
    • Dimensi (cm): 11x10x2.5
    • Sumber Daya: 2 x Baterai AAA, 1.5V
    • Pengukuran Kelembapan (%): 10-99%
    • Coverage Area (m²): 10
  15. TESTO Digital Hygrometer
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Digital Hygrometer
    Deskripsi:
    This product allows you to monitor temperature and humidity sensitive goods - including foods, archives or metal parts that are susceptible to surface rust - or carry out discreet humidity checks in buildings to ensure that the property is being properly looked after by the tenants.      The mini data logger has built-in longlife sensors that can measure the temperature and humidity of the surrounding environment, a memory for up to 16 000 measurements and an easy-to-read display that shows the current reading as well as any breached thresholds. 
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60x38x18.5
    • Accuracy (micron): ±3 (2 to +98) at +25 °C, ±0.03 /K ±1 Digit
    • Battery Type (V): 2x3 button cell (CR 2032)
    • Measuring Range (% R.H.): 0 to 100
    • Operating Temperature (°C): -20 to +70
    • Protection Class: IP20
    • Resolution (% R.H.): 0.1
  16. Digilife Digital Thermometer &amp; Hygrometer
    Mulai

    Rp229.900

    Digilife Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    Fungsi HYGROMETER THERMOMETER adalah untuk mengukur kelembapan dan suhu udara. Baik digunakan di:- Penyimpanan alat fotografi: kamera, lensa, drybox- Habitat dan budidaya tanaman (eg: jamur)- Habitat dan budidaya hewan (eg: reptil, sarang walet, inkubasi telur)- Lain-lain (eg: ruang server, komputer, lab, gudang, makanan, perishables)Hygro-Thermo memastikan kelembaban dan suhu yang tepat untuk barang / tanaman/ hewan kesayangan andaSPEC:- IN and OUT temperature measuring- MIN and MAX value recording- confortable degree symbol- °C/°F unit selectable- Desk-top placing or Wall Hanging
    atribut:
    • Size (mm): 150x88x25
    • Power Supply: 1xBatere AAA
    • Humidity (%RH): 20 - 99
    • Temperature Range (°C): IN Side:-10 - 50, Out Side:-50- 70
    • Temperature Accuracy (°C): 0.1
  17. TRUSCO Digital Thermometer &amp; Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  18. TESTO Thermohygrometer
    Mulai

    Rp4.399.900

    TESTO Thermohygrometer
    Deskripsi:
    -Large display can show maximum and minimum values, and corresponds to desktop, wall mounting.-Equipped with an original humidity sensor, dew point calculation function, and LED alarm function that is excellent in long-term stability.-Highest class precision as a desktop type of Humidity ±2.0%RH.
Daftar Harga pengukur suhu Terbaru March 2026
monotaro Termometer Digital untuk Suhu PermukaanRp429.900
TRUSCO Replacement Sensor for pH MeterRp999.900
TEKIRO Pengukur SuhuRp299.900
monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp229.900
Kenmaster Bimetal Dial ThermometerRp139.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
Custom Infrared ThermometerRp1.499.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
ACEZ Thermohygrometer 4 ChannelRp1.099.900
BOSCH Starter Kit BatteryRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)