Sika Thermometer Glass (Alat Ukur Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Sensor Length (mm)40
Body Length (mm)110
Connection (inch)1/2
Temperature Scale (°C)0-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan