Beli penggaris sudut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Solar Tools Roundhead Measuring RulerDeskripsi:-Sangat membantu untuk pekerjaan pertukangan kayu/bengkel untuk mengukur/menggaris sudut kemiringan/derajat.-Marking angka bukan di printing, tapi terukir, sehingga awet tahan lama.-Finishing high quality sehingga tepian baja tidak tajam, aman di tangan .-Penggunaan untuk keperluan sekolah ataupun pengukuran dalam kegiatan teknik ataupun pertukanganatribut:
- Length (cm): 10
- Material: Stainless Steel
- Degree of Arc (°): 180
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap WidthDeskripsi:Can be used to easily measure the dimensions of grooves and gaps. Rust resistant, lightand conveniently portable due to quenched stainless steel and silver finish.atribut:
- Accuracy (mm): ± 0,05
- Shinwa Rules Taper Gauge DoubleDeskripsi:Measuring Range- (Gap) 1-15mm (hole diameter). - Ø 2 to 15mm (length) 0-120mmatribut:
- Material: stainless
- Main Part Dimension: 144x16.3x5.5mm
- Pricision (Gap): ± 0.05mm
- Pricision (hole diameter): ± 0.05mm
- Pricision (length): ± 0.15mm
- TRUSCO Number: 834-5388
- Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCDeskripsi:- Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.atribut:
- Volume: 1 unit
- KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Shinwa Rules Japanese Sliding BevelDeskripsi:-Can be adjusted to any angle.-Sliding bevel can be fixed at any angle with screw stoppers.-Scribing and drawing of any angle.-For scribing dovetail or ink scribing.atribut:
- Type: Japanese Sliding Bevel
- Volume: 1 unit
- NT Circle Cutter (Cutter Jangka)atribut:
- Material: Blade: Alloy tool steel (SKS81)
- Total Length (mm): 120
- Supported Diameter (Cm): 3 to 26
- Blade thickness: 1.0mm
- Shinwa Rules Aluminium Sliding Bevelatribut:
- Volume: 1 unit
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Penggaris Sikuatribut:
- Size (inch): 12
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
- FACOM Sliding Bevelatribut:
- Adjustability: Adjustable
- Length (mm): 300
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
Daftar Harga penggaris sudut Terbaru October 2026
| ALDO Siku Sudut Sliding | Rp109.900 |
| Solar Tools Roundhead Measuring Ruler | Rp149.900 |
| Kenmaster Penggaris Baja Siku | Rp24.900 |
| Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width | Rp179.900 |
| Shinwa Rules Taper Gauge Double | Rp299.900 |
| Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC | Rp209.900 |
| KRISBOW Try Square (Penggaris Siku) | Rp39.900 |
| C-Mart Stainless Steel Protractor | Rp82.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp88.900 |
| ALDO Siku Sudut Multifungsi | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Taper%20Gauge%20Measurement%20of%20Gap%20Width/P101502496-13.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Shinwa%20Rules%20Taper%20Gauge%20Double/P102899335-1.jpg)

/6zP104584251-7.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)


/P102032411-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)



%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)