Beli penggaris busur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  2. Butterfly Penggaris Busur
    Mulai

    Rp2.900

    Butterfly Penggaris Busur
    Deskripsi:
    Busur 180° dengan bolongan di tengah berdiameter 10cm dalam bentuk penggaris lurus
  3. TRUSCO Pitch Gauge
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Pitch Gauge
    atribut:
    • Dimensions (mm): 70 x 15
    • Material: Cold Rolled Steel
    • Purpose of Use: For screw pitch.
    • Ridge Angle (degree): 60
    • Specifications: For Metric Threads
  4. TRUSCO Protractor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Protractor
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Diameter (mm): 90
    • Total Ruler Length (mm): 204
    • Ruler Thickness (mm): 1.2
    • Scale Interval: 1degrees
  5. Shinwa Rules Pitch Gauge
    Mulai

    Rp219.900

    Shinwa Rules Pitch Gauge
    Deskripsi:
    A gauge that measures the pitch of ordinary screws. The reef shows the peaks and the pitch of the mountains. Mountain angle: 60 degrees. To prevent rust, wipe off any dirt after use, apply oil, and store.Gauge that measures the pitch of ordinary screws* To prevent rust, wipe off any dirt after use, apply oil, and store.
    atribut:
    • Material: Steel
  6. INGCO Digital LCD Angle Ruler
    Mulai

    Rp259.900

    INGCO Digital LCD Angle Ruler
    Deskripsi:
    INGCO Digital LCD Angle Ruler (40cm) // Penggaris Segitiga L Sudut Siku Tukang
    atribut:
    • Range (mm): 0-200 (0-360°), 0-400 (180°)
    • Reading (mm): 0.1 (0.05°)
    • Battery (V): 3
    • Length (cm): 40
  7. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp299.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  8. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  9. SHINWA Protractor
    Mulai

    Rp149.900

  10. TRUSCO Square Silver
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Square Silver
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
  11. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  12. Deli Klip Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

  13. Mitutoyo Thread Pitch Gages
    Mulai

    Rp449.900

    Mitutoyo Thread Pitch Gages
    Deskripsi:
    Item#SCREW PITCH GAGE 4-42TPI (30) 188-101 adalah ala t yang digunakan untuk mengukur pitch pada ulir benda kerja. Ukuran pitc h benda kerja tertera pada setiap gage sehingga ukuran pitch yang diukur dapat terlihat secara langsung. Alat ini juga mempunyai lock yang ber fungsi untuk mengunci gage yang akan dipergunakan. Pitch gauge in i mempunyai ukuran 4-42TPI sehingga sangat efektif dan efisien digunakan untuk pengukuran. Pitch gauge sering digunakan di industri, pabr ik atau bengkel .
    atribut:
    • Demensions (mm): 95x20x5
    • Type: Whitworth
    • Material: Steel
    • Range: 4-42 TPI (30 leaves)
    • Composition of Leaves: 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TPI
  14. monotaro Pitch Gauge
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Pitch Gauge
    Deskripsi:
    Gauge to measure the pitch of a general screw
    atribut:
    • Material: SUS430
  15. Butterfly Busur Derajat
    Mulai

    Rp3.900

    Butterfly Busur Derajat
    Deskripsi:
    Busur 180° dengan bolongan di tengah berdiameter 10cm berbentuk kipas
    atribut:
    • Material: Acrylic
  16. Insize Busur Derajat Digital
    Mulai

    Rp509.900

    Insize Busur Derajat Digital
    Deskripsi:
    Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
  17. Wipro Busur Derajat with Protactor
    Mulai

    Rp56.900

    Wipro Busur Derajat with Protactor
    atribut:
    • Size (mm): 90x150
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel
  18. Mitutoyo Pitch Gauge
    Mulai

    Rp419.900

    Mitutoyo Pitch Gauge
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengidentifikasi ukuran dan jenis ulir sekrup atau baut secara akurat. Efektif untuk inspeksi cepat pada komponen berulir di bengkel atau pabrik.
  19. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  20. Insize Pitch Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Insize Pitch Gauge
    Deskripsi:
    These thread pitch gauges measure different screw pitch types in both standard and metric units. A screw or threaded part or fastener is checked against the leaves of the gauge until a leaf that matches the screw pitch is found. These gauges are used for woodworking and general light and heavy machining applications.
    atribut:
    • Gauge Material: Steel
Daftar Harga penggaris busur Terbaru January 2026
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp159.900
Butterfly Penggaris BusurRp2.900
TRUSCO Pitch GaugeRp769.900
TRUSCO ProtractorRp159.900
Shinwa Rules Pitch GaugeRp219.900
INGCO Digital LCD Angle RulerRp259.900
FATOOLS Stainless Steel Square RulerRp299.900
Shinwa Rules L Type Universal RulerRp2.599.900
SHINWA ProtractorRp149.900
TRUSCO Square SilverRp329.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)