Beli pengering pakaian mesin cuci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  2. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  3. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  4. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  5. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  6. Sharp Front Loading Series
    Mulai

    Rp5.499.900

    Sharp Front Loading Series
    Deskripsi:
    Triple Quick WashProgram Pencucian cepat yang dapat dipilih 15', 30' atau 45' sesuai kebutuhan.Super Clean RinseDapat menambah pembilasan hingga 4 kali menjadikan cucian lebih bersih.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian lalu menyesuaikan konsumsi listrik, konsumsi air dan durasi pencucian sesuai dengan jumlah cuciannya secara otomatis.Turbo KeyMempercepat proses pencucian, cucian selesai 6-10 menit lebih awal.Silent WashFitur mencuci dengan suara mesin yang senyap dan tidak bising.
    atribut:
    • Color: Silver Grey
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Model : Front Loading Quick Wash Series
  7. Samsung Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp3.199.900

    Samsung Mesin Cuci Top Load
    atribut:
    • Drum Type: Diamond Drum
    • Color: White
  8. Sharp Front Loading Boomerang Series
    Mulai

    Rp5.799.900

    Sharp Front Loading Boomerang Series
    Deskripsi:
    Quick Wash TechnologyTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Boomerang Cabinet DesignDengan fitur terbaru meredam guncangan dan suara yang terjadi pada saat pencucian.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk kedalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50%, begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: White
    • Tube Type: Polypropylene
    • Standard Water Volume: 49
    • Wash Programme: 15
    • Capacity (kg): 8
    • Dimensions (DxH) (mm): 527x845
    • Model : Front Loading Boomerang Series
  9. Sanken Mesin Pengering
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sanken Mesin Pengering
    Deskripsi:
    Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
    atribut:
    • Top Panel Color: White
    • Top Cover Color: Glass+ White Door
    • Control Panel Color: White
    • Cabinet Body Color: White
    • Top Cover Type: Transparent
    • Body: Solid
    • Delay: Yes (0-3-6-9hours)
    • Dimensions (mm): 5950x5500x8400
    • Dry Capacity (kg): 7
    • Drying Alarm: Yes
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Input Power Drying (W): 2000
    • Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
    • Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
    • Safety Key: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  10. LG Washing Machine
    Mulai

    Rp3.499.900

  11. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  12. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
Daftar Harga pengering pakaian mesin cuci Terbaru October 2026
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
Electrolux Mesin CuciRp6.599.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp3.899.900
Sharp Front Loading SeriesRp5.499.900
Samsung Mesin Cuci Top LoadRp3.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)