Beli pengaduk kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk Kacaatribut:
- Size (mm): 5x150
- OneMed Porcelain Mortar and PestleDeskripsi:Alat untuk menumbuk/menggerus obat,tersedia dengan varian diameter. NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009atribut:
- Material: Porcelain
- Suji Glass Stirring RodDeskripsi:Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- AS ONE Magnetic Mortar dengan Pestleatribut:
- Chemical composition: SiO2; 67.7%
- Accessories: pestle
- monotaro Porcelain Mortar and PestleDeskripsi:Milling of the reagents.atribut:
- Product Type: Pestle and mortar set
- Chemical composition: SiO2=70% Al2O3=30%
- Included Accessories: pestle
- HALDENWANGER Mortar Pengerus Obat (Wadah)atribut:
- Specification: with Lip, Inside Unglazed, Without Pestle
- HALDENWANGER Porcelain Ware Pestleatribut:
- Specification: Grinding Surface, Unglazed
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- AS ONE Stirring Rod Chemiflon PCTFEDeskripsi:It has excellent heat resistance and chemical resistance, so there is no need to worry about damage.atribut:
- AS ONE Part Number: 7-224-01
- Length (mm): 150
- Diameter (mm): 5
- IWAKI Glass Ware Digestion Tube (Tabung)atribut:
- Length (mm): 300
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
Daftar Harga pengaduk kaca Terbaru March 2026
| PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk Kaca | Rp20.900 |
| OneMed Porcelain Mortar and Pestle | Rp29.900 |
| Non Brand Batang Pengaduk Kaca | Rp6.900 |
| IWAKI Tabung Reaksi | Rp929.900 |
| IWAKI Glass Ware With Rim Test Tube | Rp919.900 |
| Suji Glass Stirring Rod | Rp8.900 |
| Leona Mortar | Rp999.900 |
| AS ONE Magnetic Mortar dengan Pestle | Rp219.900 |
| Lion Star Storage Drawer Pressa | Rp86.900 |
| monotaro Porcelain Mortar and Pestle | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102092774-1.jpg)



/1mP102079058-2.jpg)
/P102078785-1.jpg)


/P102079331-1.jpg)
/P102079393-1.jpg)