Beli penetrating oil spray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ERGENE Cairan Pelumas IndustrialDeskripsi:ERGENE ER.802 Industrial Penetrating Oil Spray US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Menghilangkan karat dan kerak kuat melekat atau terintegrasi dalam dua baut dan mur logam parts.Removing yang telah menyatu karena Karat.kombinasi pendek berbagai jenis bahan aktif yang dibutuhkan untuk dapat memberikan penetrasi, pelumasan, pembersihan dan perlindungan terhadap logam. Mampu menembus ke dalam lapisan karat, membersihkan, dan menghilangkan kerak karat.Kemudian merayap ke permukaan logam, memberikan lapisan perlindungan untuk menghindari korosi kelembaban. Produk berbahan kimia lainnya.
- CRC Food Grade Penetrating OilDeskripsi:FOOD GRADE PENETRATING OIL, 11 WT OZModel#: 03086DESCRIPTION:An effective and efficient general purpose lubricant for use on food processing equipment. It penetrates and loosens rust, scale, corrosion and dirt to free corroded parts and fasteners. Contains no silicones.APPLICATIONS:Food processing equipment exposed to food products including scales, fans, carts, galleys, bottlers, chutes, conveyors, racks, ovens, stoves, fillers, mixers, freezers, rails and cooking appliances.atribut:
- Net Fill: 11 Wt Oz
- Appearance: Clear Colorless Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Carbon Dioxide
- ICHINEN Peneton A Rust Proof Penetrating OilDeskripsi:Peneton AMinyak anti karat untuk peralatan.atribut:
- Indoor Rust Resistance (Month): >12
- Pressure Load (N): 981
- Heat Resistance (°C): 120
- Kinematic Viscosity (cSt): 9 (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 130
- Salt Spray Test (hour): >72
- Volumetric Capacity (ml): 420
- CRC Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)Deskripsi:A no-compromise penetrant that attacks corrosion to free corroded fasteners & mechanical components. A super-fast, powerful, concentrated penetrating solvent that loosens rust scale & corrosion. Instantly penetrates minute & tightly fitted crevices.APPLICATIONS:Nuts and bolts, pins, screws, bushings, clips, hinges, snaps, lugs, caps, locks, washers and sliding mechanisms.WHERE TO BUYatribut:
- Net Fill: 11 Wt Oz
- Appearance: Light Amber Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Carbon Dioxide
- Nabakem Cairan Pelumasatribut:
- Volume (ml): 420
- Xtraseal Penetrating Oil CanDeskripsi:To protect all metal parts affected with rust.atribut:
- Color: Light Ember
- ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating AgentDeskripsi:PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
- Pressure Load (N): 1570
- Heat Resistance (°C): 120
- Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
- WD-40 Spray ApplicatorDeskripsi:Suitable for WD-40 MUP Gallons or Bulk, etcatribut:
- Size (ml): 473
- PUFF DINO Anti Rust 191Deskripsi:1. The Puff Dino AUTO-191 is an all-in-one lubricant sprays that with cleaning, penetrating, water repelling, anti-rusting and lubricating effect together. 2. With our unique formula, it can quickly penetrate and loosen rusty screws. 3. It forms an even anti-rust layer on the metal surface that isolating and prevents moisture from rusting parts. 4. Added grease that specially designs for precision parts, this providing great lubrication for the contact surface on metal moving part and axis. This ensures metal parts operate smooth and remove annoying friction noise away. 5. Our special design smart nozzle provide accurate spray on cleaning dirt from small gap and not need to worry about moisture residual causing rust like regular cleaning agent. Applications : Automobile Parts, Metal Joint, Axis, Mechanical Chains, Exposed Metal Surface, Screw Nuts And Bolts, etc. How to Use : - Flip the smart nozzle tube up, it can spray on smell gap or parts. - By flip down the tube, it can transform into big spray nozzle for large area anti-rust and lubricate spraying. - When apply on regular dirty parts or machine, there is no need to use another cleaning agent. You can use Auto-191 directly spray on and it will clean the dirt off.atribut:
- Volume (ml): 420
- Main Ingredient: Rust Inhibitor, Penetrating Agent, Lubricating Oil, Solvent, Propellant
- Petro Canada Oli Industri White Oil Food Gradeatribut:
- Volume (L): 20
- Packaging: Pail
- ICHINEN Silicone Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Silicone Grease / Silicone Grease SprayGemuk tahan panas, tahan dingin dan tahan airFitur > Mencegah karet dan plastik terkikis dan meleleh.> Berbeda dengan gemuk yang lain, gemuk ini tidak menetes di temperature tinggi dan tidak mengeras di tematribut:
- Oli Dasar: Oli Silikon
- Heat Resistance (°C): 180
- Tes Salt Spray: lebih dari 48 jam
- Thickness: Lithium soap
- Operating Temperature Range (°C): -40 ~ 180
- VROOAM Maintenance Brake & Parts CleanerDeskripsi:DESCRIPTION Removes oil, grease, tar and rubber from metal surfaces and other parts. APPLICATION For strong cleaning and degreasing of all mechanical parts and systems. Strong penetrating “dry” cleaning spray to remove dirt. Cleans brakes, carburettors, metal surfaces and other motorcycle parts. RECOMMENDATIONS - Shake aerosol before use. - Spray from a short distance on the dirty areas. - Product evaporates rapidly.atribut:
- Volume (ml): 500
- Product Code: 91400-ALL67-63913
- Dimensions (cm): 6.5x.6.5x24
- CRC 5-56 Multi-Purpose LubricantDeskripsi:5-56 Multi-Purpose Lubricant is The original toolkit in a canDescription:CRC 5-56 is a multi purpose lubricant that has superior penetrating power that breaks through rust and corrosion while it cleans away scale and dirt. Eliminates the need for many disassembly operations. Protects metals against corrosion and displaces moisture to help start wet engines.atribut:
- Size (ml): 550
- Taiho Kohzai Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)atribut:
- Size: 300ml
- TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall)atribut:
- Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
- Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
Daftar Harga penetrating oil spray Terbaru March 2026
| ERGENE Cairan Pelumas Industrial | Rp48.900 |
| CRC Food Grade Penetrating Oil | Rp309.900 |
| ICHINEN Peneton A Rust Proof Penetrating Oil | Rp269.900 |
| CRC Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi) | Rp139.900 |
| Nabakem Cairan Pelumas | Rp129.900 |
| Xtraseal Penetrating Oil Can | Rp33.900 |
| ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent | Rp229.900 |
| WD-40 Spray Applicator | Rp119.900 |
| PUFF DINO Anti Rust 191 | Rp66.900 |
| Petro Canada Oli Industri White Oil Food Grade | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Cairan%20Pelumas%20Industrial/lvP104788787-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/CRC%20Food%20Grade%20Penetrating%20Oil/P102075876-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Peneton%20A%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Oil/P102125281-1.jpg)
/P102076194-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Nabakem%20Cairan%20Pelumas/2cP105444084-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Xtraseal%20Penetrating%20Oil%20Can/loP103672780-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20PN55%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Agent/P102125298-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/PUFF%20DINO%20Anti%20Rust%20191/hcP104971624-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%205-56%20Multi-Purpose%20Lubricant/P102076422-2.jpg)
/P102267974-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/TRUSCO%20Disposable%20Protective%20Clothing%20(Coverall)/P101501260-1.jpg)