Beli pencil grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshida Pencil Grinderatribut:
- Type: Roll (Throttle)
- Exhaust Direction: rear
- Rational Frequency: 60000/min
- Collet Size: 3 mm
- Overall Length: 150 mm
- Mass: 0,11 Kg
- Air Hose Size: 4 mm
- Air Inlet Thread: 1/4-28UNF
- Maximum diameter: 16 mm
- INGERSOLL RAND Air-Powered Pencil GrinderDeskripsi:The collet of these pencil grinders accepts burs and mounted points with a 1/8" shank diameter. A 1/8" collet is the standard size for pencil grinders. Attachments with a 1/8" shank are typically used for lighter-duty work than those with a thicker shank, and for heavier-duty work than those with a thinner shank.
- Minimo by Minitor Micro Grinder Premoatribut:
- Cutting Performance: IV Wire 60 (diameter 13.6)mm²
- Total Length: 240mm
- FUJI Ultra-Fast Pencil Grinderatribut:
- Power Supply: Dedicated lithium rechargeable battery (included) or AA alkaline battery x 4 (sold separately)
- Maximum Lighting Time: 7 hours
- Protection Class: IP66
- Charging Time: about 5 hours
- Total Luminous Flux (Lm): 1100
- Battery Capacity (mAh): 5600
- Brightness (Lm): 1100
- Color: black
- Depth (mm): 62
- Height (mm): 60.5
- Maximum Lighting Time (hour): 95
- Width (mm): 65
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- Yutani Pencil Grinderatribut:
- Overall Length (mm): 159
- Type: Lever type
- Chuck Bore (phi mm): 6
- Working Pressure (MPa): 0.59
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Exhaust Direction: Lateral
- Air Consumption (m³/minute): 0.45
- No Load Rotation Speed (rpm): 22000
- Purpose of Use: Molding die finishing work.
- Pro'sKit Mirror Rodatribut:
- Material: Body / Copper, Mirror / Glass
- Total Length (mm): 216 to 490
- Mirror Section (mm): 50x90
- Package Size (mm): 420x80x25
- American Tool Micro Air Grinder Kitatribut:
- Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
- Size (inch): 1/4 (6.25mm)
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- Yoshida Die Grinderatribut:
- Air Inlet Thread: RC1/4
- Fuji Tools Baby Air Grinder (Mesin Gerinda)Deskripsi:-Optimum for ultra fine, ultra lightweight and high precision shaft precision cutter.-High speed type.-Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 3mm
- Air consumption: 0.25
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 150mm
- No. Load Speed: 30000min -1 power
- Purpose of Use: Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- monotaro Blast Abrasive Wa Type (White Fused Alumina)Deskripsi:It is a white fused alumina abrasive with many alumina content. Ideal for residual iron and goods that dislikes discoloration. It can be used as sandblast or general abrasive.. Removal of base before painting, rust removal, removal of paint, stainless process and plating peeling, carbon removal, background adjustment before painting, glass engravingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hardness: New Mohs: 12, Knoop: HK 2050
- Component: Aluminium Oxide
- Specific Gravity (g/cm³): 3.97 (True Specific Gravity), 1.60-1.80 (Casual Density).
- Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Micro PremoDeskripsi:-Lightweight and compact as the hand piece is 189g and the controller is only 50g.-The rotation speed is displayed with a 2-digit digital display.-It is possible to change the rotating direction of the hand piece.-The load status is displayed with a serie-Hand piece(RPM-R25)-Controller(RPM-C25)-AC adapter(RPM-AD6)-AC pin replacement type(A type, C type included)-Controller stand(PS-100)-Carbon brush for replacement(KE-610)atribut:
- Shape: For Φ6.5xΦ10 hose
- Output Port: For Φ6.5xΦ10 hose
- Accessories: Handpiece (RPM-R25), Controller,RPM-C25), AC adapter (RPM-AD6), AC pin replacement type, A type, C type included, Controller stand (PS-100), Carbon brush for replacement (KE-610)
- TEKIRO Micro Air GrinderDeskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- DOTCO Air-Powered Pencil GrinderDeskripsi:The collet of these pencil grinders accepts burs and mounted points with a 1/8" shank diameter. A 1/8" collet is the standard size for pencil grinders. Attachments with a 1/8" shank are typically used for lighter-duty work than those with a thicker shank, and for heavier-duty work than those with a thinner shank.atribut:
- UNSPSC: 27131511
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/8
- Air Inlet Type: NPT
- Air Pressure (psi): 90
- Air inlet (inch): 1/8 NPT
- Anti-Kickback Clutch Type: None
- Application: Precision Deburring and Metal Removal
- Bearing Type: Shielded
- Brake Type: None
- Collet Size (inch): 1/8
- Dust Management: None
- Duty Rating: Medium Duty
- Exhaust Location: Rear
- Features: Compact and Lightweight; Long Life Expectancy
- Head Type: Standard Head
- Horsepower (HP): 0.1
- Hose Length (inch): 60
- Includes: (2) Wrenches; 1 ft Overhose; Collet; Collet Guard
- Kit Contents: (1) Bare Tool
- Minimum Hose Size (inch): 3/16
- Power Source: Air Powered
- Speed Setting: Variable Speed
- Throttle Type: Twist
- Variable Speed: Yes
- Whip Hose I.D. (inch): 3/16
- Chicago Pneumatic Air-Powered Pencil GrinderDeskripsi:The collet of these pencil grinders accepts burs and mounted points with a 1/8" shank diameter. A 1/8" collet is the standard size for pencil grinders. Attachments with a 1/8" shank are typically used for lighter-duty work than those with a thicker shank, and for heavier-duty work than those with a thinner shank.atribut:
- UNSPSC: 27131511
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Air Inlet Type: NPT
- Air Pressure (psi): 90
- Air inlet (inch): 1/4 NPT
- Anti-Kickback Clutch Type: None
- Bearing Type: Ball
- Brake Type: None
- Collet Guard Type: None
- Collet Size (inch): 1/8
- Dust Management: None
- Exhaust Location: Rear
- Grip Style: Barrel Grip
- Head Type: Standard Head
- Horsepower (HP): 0.1
- Hose Length (inch): 60
- Maximum Speed (rpm): 60000
- Power Source: Air Powered
- Speed Setting: Variable Speed
- Standards: EN ISO 15744; ISO 20643
- Throttle Type: Twist
- Variable Speed: Yes
- Vibration Level (m/s²): 2.5
- Whip Hose I.D. (inch): 1/4
- Shinano Air Die Grinderatribut:
- Chuck Inside Diameter (mm): 6
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: back
- Usage Air Pressure: 0.6MPa
- Purpose of Use: For metal processing burring work.
Daftar Harga pencil grinder Terbaru March 2026
| Yoshida Pencil Grinder | Rp4.799.900 |
| INGERSOLL RAND Air-Powered Pencil Grinder | Rp5.499.900 |
| Minimo by Minitor Micro Grinder Premo | Rp4.899.900 |
| FUJI Ultra-Fast Pencil Grinder | Rp9.899.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Gerinda Botol | Rp829.900 |
| Yutani Pencil Grinder | Rp7.799.900 |
| Pro'sKit Mirror Rod | Rp989.900 |
| American Tool Micro Air Grinder Kit | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/q0P101561936-2.jpg)






/P102744840-2.jpg)

/P101000821-1.jpg)
/P102232774-1.jpg)