Beli pen mitsubishi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Signo Board UM-153atribut:
- Tip Material: Stainless steel
- Tip Size (mm): 1
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Uni Ball UB-105atribut:
- Size: 0,5 mm
- Tip Size (mm): 0.5
- uni Mechanical PencilDeskripsi:-It is a mechanical pencil whose core turns and keeps sharpening.-Always write character with the same core thickness.
- Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Color: Assorted Color
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil DermatografDeskripsi:Merupakan pensil yang biasa digunakan di bidang industri atau pabrik-pabrik. Pensil jenis ini biasa digunakan pada permukaan kaca, otomotif, plastik, serta logam. Pensil ini biasa digunakan untuk menulis di atas kaca ataupun di atas logam.
- Pilot Pulpen Ball LinerDeskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Gel Impactatribut:
- Tip Material: Stainless Steel
- Tip Size (mm): 1.0
- Barrel: Plastic (PC) & Elastic rubber grip
- Ink Color: 3 colors (Black, Blue, Red)
- Ink Refill: UMR-10 (3 colours/Black, Blue, Red)
- Pentel Mechanic Pencil Caplet (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size: 0.5mm
- Color: Assorted Color
- Joyko Pulpen Gel QDeskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- uni Signo Penatribut:
- Cap type / knock type: Cap type
- Color: Silver
- Core Diameter (mm): 1.0
- Ink Color: Silver
- Shaft Diameter (mm): 13
- Total Length (mm): 139
- Writing Line Width (mm): 1.0
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
Daftar Harga pen mitsubishi Terbaru March 2026
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Signo Board UM-153 | Rp18.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Uni Ball UB-105 | Rp8.900 |
| uni Mechanical Pencil | Rp21.900 |
| Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik) | Rp19.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil Dermatograf | Rp20.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Boxy | Rp8.900 |
| Pilot Pulpen Ball Liner | Rp17.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Gel Impact | Rp229.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Zebra Pulpen Sarasa Clip 0.5mm | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Pulpen%20Signo%20Board%20UM-153/P101546674-1.jpg)
%20Pulpen%20Uni%20Ball%20UB-105/P101546681-1.jpg)

/P101523644-1.jpg)
%20Pensil%20Dermatograf/P101546698-2.jpg)
%20Pulpen%20Boxy/P101546643-1.jpg)

%20Pulpen%20Gel%20Impact/qvP106153967-1.jpg)





/P101574349-1.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

/P101545707-2.jpg)