Beli pembolong kertas ukuran besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)atribut:
- Holes: 2 holes
- Classification: Heavy Duty
- Depth (cm): 34.5
- Dimension (LxWxH) (mm): 338x170x175
- Height (cm): 17.3
- Punching capacity (sheets): 145
- Width (cm): 17.3
- Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)atribut:
- Color: Black
- Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- CARRSON Belt PuncherDeskripsi:Leather punch, Alat pembolong / pembuat lubang sabuk kulit, tali jam tangan karet dan kulit di tali pinggang, tas, dll.Terbuat dari bahan yg kuat dan tajam.atribut:
- Size (inch): 9
- Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)atribut:
- Size (cm): 25.3x7x21.5
- Capacity of Punch (mm): 4.55
- Etona Paper Hole Punch No.30 (Perforator / Pembolong)Deskripsi:Etona Punch No.30- Tipe: Pembolong 2 lubangKeterangan:- Pembolong Kertas Etona No.30 ini merupakan pembolong ukuran kecil yang biasa digunakan untuk membolong kertas.Kualitas terbaik dan harga terjangkau banyak user senang menggunakan.
- monotaro Rotating Drilling Punching PliersDeskripsi:You can easily drill holes in leather, fiber, etc. -By rotating the dial of the head in accordance with the number, you can select the size of the hole from 6 types. (2. / 2. / 3. / 3. / 4. / 4.mm) _ x 1000 D _. Dust collected in the dial can be easily cleaned by removing the dial part. For drilling leather, fiber etcatribut:
- Material: Steel, ABS, Brass
- Overall Length (mm): About 225
- Weight (g): About 336
- Drilling Dimensions (mm): 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
- Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)Deskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Open Industries Paper Hole Punch 4 Hole (Perforator / Pembolong)atribut:
- Number of Drillable Sheet: 11 sheets
- KOKUYO Paper Hole Punch Rakuake 25 Sheets (Perforator / Pembolong)Deskripsi:In "Rakuten link mechanism", by distributing force with the ideal balance according to movement from the start of pushing to the end of pushing, drilling can be felt lightly and smoothly. Just rotate the "easy guide" and slide the paper guard, you can quickly center the paper without breaking the paper. Also, since it can be drawn with the drilling position aligned, it is unnecessary to adjust the position each time once it is set. ( * You can not fold about the size of the main body side from A4 portrait). Since the paper hit is large and the guide and the base are the same height, center alignment can be done firmly even with just one paper. The duster cover has an angular shape and fingers are easy to hang on the cap and it is easy to open, so it is not scattered when dumping debris is thrown away. Also, because it is large capacity, it reduces the frequency of dumping. The shape of the steering wheel is easy to get hands, both in front and sideways, and is easy to put power. It is with a stopper that can be stored with the handle down.atribut:
- Green Purchasing Law: Conform
- Material: (Duster cover, guide) R-PP, (paper hitting) POM, (handle, body) steel plate
- Drilling Depth (mm): 13
- Perforation Capacity (Number of Sheets): PPC paper about 25 (maximum)
- Pitch (mm): 80
- Hole Diameter (phi mm): 6
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm): 130 x 120 x 126 (locking time 60)
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)atribut:
- Size: Folio (F4)
- TRUSCO Belt PunchDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals.Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
Daftar Harga pembolong kertas ukuran besar Terbaru October 2026
| Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp8.900 |
| Nakabayashi Paper Hole Punch 2 Hole (Perforator / Pembolong) | Rp82.900 |
| Kenko Paper Hole Punch (Perforator) | Rp14.900 |
| Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong) | Rp1.699.900 |
| Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp769.900 |
| Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong) | Rp479.900 |
| CARRSON Belt Puncher | Rp65.900 |
| Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp249.900 |
| Etona Paper Hole Punch No.30 (Perforator / Pembolong) | Rp12.900 |
| monotaro Rotating Drilling Punching Pliers | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c4P101524436-3.jpg)
/qpP102029961-2.jpg)
/P101005476-2.jpg)
/P102068410-1.jpg)
/npP103266853-1.jpg)
/P102033838-1.jpg)

/P103100399-1.jpg)
/lgP107044772-1.jpg)

/jqP101514710-12.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)
/P102597905-3.jpg)
/P103013622-1.jpg)
/e6P109074510-2.jpg)

/q3P102097939-13.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)
/gzP101514611-9.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)