Beli pembersih stainless steel terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)
    Deskripsi:
    Stainless AISI 304 - Trial and Tested. Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti. AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT. Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak. KENAPA STAINLESS STEEL100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN. Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Material: Stainless Steel
  3. Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel Single
    58%
    Mulai

    Rp70.900

    Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel Single
    Deskripsi:
    Rantang Food Grade Terbaik. Rantang Stainless Steel RT0214 – Golden Flying Fish. Diameter 14 cm. dapat lebih banyak membawa atau mengirimkan makanan dengan lebih praktis. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada masakan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  4. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  5. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. Golden Flying Fish Wajan Stainless Steel
    Mulai

    Rp77.900

    Golden Flying Fish Wajan Stainless Steel
    Deskripsi:
    Wajan Food Grade Terbaik. Wajan Stainless Steel 28cm WJ0128 – Golden Flying Fish. Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  7. Golden Flying Fish Mug Stainless Steel
    Mulai

    Rp669.900

    Golden Flying Fish Mug Stainless Steel
    Deskripsi:
    Mug Multifungsi Food Grade Terbaik. Mug Stainless Steel CK0110 – Golden Flying Fish. Diameter 10 cm. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada minuman. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  8. Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 2 Susun
    Mulai

    Rp98.900

    Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 2 Susun
    Deskripsi:
    Rantang Food Grade Terbaik. Rantang Stainless Steel 2 Susun RT01214 – Golden Flying Fish. Diameter 14 cm. Membawa atau mengirimkan makanan jadi lebih praktis. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada masakan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  9. Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 3 Susun
    Mulai

    Rp149.900

    Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 3 Susun
    Deskripsi:
    Rantang Food Grade Terbaik. Rantang Stainless Steel 3 Susun RT01314 – Golden Flying Fish. Diameter 14 cm. Membawa atau mengirimkan makanan jadi lebih praktis. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada masakan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  10. Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 4 Susun
    Mulai

    Rp199.900

    Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 4 Susun
    Deskripsi:
    Rantang Food Grade Terbaik. Rantang Stainless Steel 4 Susun RT01414 – Golden Flying Fish. Diameter 14 cm. Dengan 4 susun dapat lebih banyak membawa atau mengirimkan makanan dengan lebih praktis. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada masakan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  11. Golden Flying Fish Sauce Pot Stainless Steel 0.75mm
    Mulai

    Rp209.900

    Golden Flying Fish Sauce Pot Stainless Steel 0.75mm
    Deskripsi:
    Saucepot Food Grade Terbaik. Sauce pot stainless steel 18cm STP0218 – Golden Flying Fish. Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  12. HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp5.499.900

    HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  13. Golden Flying Fish Wajan Wok Stainless Steel
    Mulai

    Rp98.900

    Golden Flying Fish Wajan Wok Stainless Steel
    Deskripsi:
    Wajan Carbon Steel – Golden Flying Fish. Diproduksi di Indonesia dengan material Carbon steel. Wajan Carbon cocok untuk memasak dengan efek rasa Char atau Smokey (seperti Kwetiaw Goreng dan Chinese Food). Semakin sering dipakai, permukaan carbon akan berubah menjadi hitam dan menjadi semakin anti lengket. Di awal pemakaian, Wajan Carbon harus di seasoning dulu agar tidak lengket. Jika di seasoning dengan benar, wajan akan menjadi non stick / tidak lengket. Wajan Carbon Steel ini mempunyai kelebihan: – Panas lebih merata – Menjadi makin anti lengket jika sering dipakai memasak – Tidak berkerak dan mudah dibersihkan dengan pemakaian berulang akan semakin baik. – Lebih ringan, lebih kuat, serta tahan lama. – Tidak menimbulkan reaksi kimia berbahaya pada makanan. Wajan Carbon steel cocok untuk restoran atau pedagang makanan yang rutin memasak karena semakin sering dipakai, permukaan akan semakin licin dan anti lengket. Disarankan untuk sering memakai wajan ini untuk menghindari karat. Spesifikasi Produk: – Merek: Golden Flying Fish – Model: Wajan Carbon Steel – Bahan: Carbon Steel
  14. NILFISK Vacuum Wet and Dry
    Mulai

    Rp2.499.900

    NILFISK Vacuum Wet and Dry
    Deskripsi:
    The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
  15. Oxone Food Warmer Stainless Oval
    Mulai

    Rp1.299.900

    Oxone Food Warmer Stainless Oval
    Deskripsi:
    Oxone OX-85OV – Food Warmer Oval memiliki desain modern dan elegan dengan material dari kaca. Dilengkapi rak stainless steel yang kokoh dengan handle yang nyaman. Dengan Oxone OX85OV – Food Warmer Oval menghangatkan makanan jadi mudah.Kapasitas : 3 LiterTerbuat dari kaca berkualitas TerbaikHandle yang nyamanDesain elegan dan modernMudah dibersihkan
    atribut:
    • Rack Material: Stainless Steel
    • Number of Containers: 1
    • Candle Holder: 2
    • Weight (kg): 7.3
    • Color: Silver
    • Capacity (L): 3
    • Dimensions (cm): 52x28x30
  16. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  17. Golden Flying Fish Wajan Baja Hitam Karbon
    37%
    Mulai

    Rp49.900

    Golden Flying Fish Wajan Baja Hitam Karbon
    Deskripsi:
    Wajan Carbon Steel – Golden Flying Fish. Diproduksi di Indonesia dengan material Carbon steel. Wajan Carbon cocok untuk memasak dengan efek rasa Char atau Smokey (seperti Kwetiaw Goreng dan Chinese Food). Semakin sering dipakai, permukaan carbon akan berubah menjadi hitam dan menjadi semakin anti lengket. Di awal pemakaian, Wajan Carbon harus di seasoning dulu agar tidak lengket. Jika di seasoning dengan benar, wajan akan menjadi non stick / tidak lengket. Wajan Carbon Steel ini mempunyai kelebihan: – Panas lebih merata – Menjadi makin anti lengket jika sering dipakai memasak – Tidak berkerak dan mudah dibersihkan dengan pemakaian berulang akan semakin baik. – Lebih ringan, lebih kuat, serta tahan lama. – Tidak menimbulkan reaksi kimia berbahaya pada makanan. Wajan Carbon steel cocok untuk restoran atau pedagang makanan yang rutin memasak karena semakin sering dipakai, permukaan akan semakin licin dan anti lengket. Disarankan untuk sering memakai wajan ini untuk menghindari karat. Spesifikasi Produk: – Merek: Golden Flying Fish – Model: Wajan Carbon Steel – Bahan: Carbon Steel
  18. HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya
    Mulai

    Rp18.999.900

    HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya
    Deskripsi:
    Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.
    atribut:
    • Tubes Size (mm): 58x1800
    • Working Pressure (Bar): Up to 4
    • Media Tank Material: Stainless Steel 304
Daftar Harga pembersih stainless steel terbaik Terbaru March 2026
Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)Rp3.099.900
Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)Rp13.999.900
Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel SingleRp70.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilRp20.900
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)Rp12.900
Golden Flying Fish Wajan Stainless SteelRp77.900
Golden Flying Fish Mug Stainless SteelRp669.900
Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 2 SusunRp98.900
Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 3 SusunRp149.900
Golden Flying Fish Rantang Stainless Steel 4 SusunRp199.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)