Beli pembasmi nyamuk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand First Aid Box (Kotak P3K)Deskripsi:Kotak P3K dirancang dengan desain deluxe untuk melengkapi peralatan perjalanan di mobil. Cocok bagi anda pemilik kendaraan, selain terhindar dari Razia perlengkapan perjalanan atau sebagai saat yang dibutuhkan.Satu Kotak P3K terdiri dari perlengkapan dan obat-obatan.
- SATA Measuring Tape Steel Kailong (Meteran)Deskripsi:Kailong series steel measuring tape 2Mx13MM
- Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDDeskripsi:Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.atribut:
- Output (V/A): 44931
- Material: ABS
- OneMed First Aid Box (Kotak P3K)Deskripsi:Kotak P3K Dinding bentuk kotak- Bahan Plastik Mika- Pintu transparan yang digeser.- Terdapat 3 rak- Dimensi pxlxt= 29x11.5x35 cm- Ada lubang untuk tempat pakuatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: FR.03.02/VA/0276/2018
- ATS Measuring Tape Rubber Magnet Roll (Meteran)Deskripsi:Rol Meter dapat digunakan untuk mengukur. Berbahan plastik yang dilapisi karet ini memiliki magnet pada bagian ujungnya.
- X-MOS Semprotan Anti SeranggaDeskripsi:RUMAH BERSIH BEBAS DARI GANGGUAN SERANGGAIngin bersih-bersih sambil mengurangi serangga berkeliaran di rumah?Mengapa memilih X-MOS Pembersih Serbaguna Anti Serangga ?1. AMAN digunakan pada semua furniture anda2. EFEKTIF mengurangi serangga merayap di permukaan yang telah dibersihkan, aman bagi hewan peliharaan dan manusia.3. PRAKTIS tinggal spray dan lap, furniture bersih dan serangga kabur4. Menggunakan teknologi anti serangga dari UK.5. Beraroma LemonCara Penggunaan:1. Kocok sebelum digunakan.2. Semprotkan pada permukaan yang akan dibersihkan dan lap secara merata dengan kain.Ayo masukkan ke keranjang belanja anda sekarang juga!
- Orico 4 Ports USB Charging Station Dock with Phone HolderDeskripsi:ORICO DUK-4P 4 Ports USB Charger Multi Device USB Charging Station Dock with Phone Holder Mount Stand - White/EU PlugDUK-4P is a multi-port charger with 4-port USB interface, which has passed CE ROSH certification as a whole It is an ideal product suitable for desktop office, home, portable travel, and meets the needs of multiple people and multiple devices at the same timeProduct material:PC+ABS flame-retardant material 94V0, high temperature resistance up to 100 without deformation, can improve the flame-retardant performance of the product on the material and guarantee the high-temperature flame-retardant performance in use, and meet the national glow-wire inspection standardsPower cord: high-quality thick copper core wire, continuous use under rated power, not easy to soften and deformatribut:
- Certification: CE/ROSH
- Compatible With: Universal
- Dimensions (mm): 126x78.7x65.5
- Include: 1 x 4 Ports USB Charger Phone Holder
- Indicator Light: No
- Interface: USB-Ax 4
- Material: PC+ABS flame retardant material
- Power Cord Length (m): 1.2
- Rated Power: Max. 2500W, Max. 10A, 250V
- USB Single Port Output: 5V 2.4A 12W Max (Intelligent Identification)
- USB Total Output: 5V 6.8A 34W Max
- TONE Impact Extension Bar 3/4 InchDeskripsi:Tightening and loosening of bolts and nuts. Power tool such as impact wrench.atribut:
- Accessories: Pin, O-ring
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- UNO Floor Digital Rustic Embossed B Tile 1m2 (Keramik Lantai)atribut:
- Size (cm): 50x50
- Taffware Digipounds Timbangan Electronic Health ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Sensor elektrik tertanam di bagian pijakan, sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dan kuat. Menariknya lagi, timbangan ini bisa terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetoothatribut:
- Battery: Baterai Lithium
- Accuracy (kg): 0.05
- Total Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
- LCD Screen Size (mm): 60 x 29
- Display unit: kg
- Application: OKOK International (Play Store & App Store)
- Material: ABS dan Tempered Glass
- Measuring Range (kg): 0.2 - 180
- Unit of Measure: kg
- SATA PunchDeskripsi:- Made of Cr-V, ensuring high strength and toughness- Surface plated with chrome, highly resistant to rustatribut:
- Made In: China
- Waterplus Toilet Paper HolderDeskripsi:Toilet Paper Holderatribut:
- Material: Plastic ABS
- Length (mm): 138
- Height (mm): 54
- Quantity per Box: 26
- JLD MeteranDeskripsi:Untuk pertukangan, pemodelan arsitektur, industri kaca, instalasi rumah tangga, dll.- Mengukur jarak atau panjang benda- Terbuat dari Carbon steel berkualitas tinggi, dilapisi cat putih anti gores dan tahan lama- Meteran elastis dengan per/pegas dari Mn-steel- Case meteran dari bahan ABS tebal, kokoh dan tidak mudah rusak- Penanda khusus di angka 0, menjamin pengukuran yang lebih akurat
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- GVDA Power SupplyDeskripsi:This model is a miniature switching DC power supply. The output voltage and current can be controlled and adjusted respectively, so it provides more convenience and accuracy in the adjustment of voltage and current. The panel also provides high-precision three-window digital tube display of voltage, current and power, so that users can intuitively see the current use status and various parameters of the machine.
- ENVU K-OthrineDeskripsi:K-Othrine® 20 EC adalah insektisida semprot berbasis minyak untuk pengendalian serangga terbang (Nyamuk dan lalat) serta untuk pengendlian kecoa dan semut.atribut:
- Size (ml): 1000
Daftar Harga pembasmi nyamuk Terbaru October 2026
| Non Brand First Aid Box (Kotak P3K) | Rp85.900 |
| SATA Measuring Tape Steel Kailong (Meteran) | Rp23.900 |
| Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED | Rp34.900 |
| OneMed First Aid Box (Kotak P3K) | Rp149.900 |
| ATS Measuring Tape Rubber Magnet Roll (Meteran) | Rp27.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape (Meteran) | Rp26.900 |
| X-MOS Semprotan Anti Serangga | Rp79.900 |
| Orico 4 Ports USB Charging Station Dock with Phone Holder | Rp269.900 |
| TONE Impact Extension Bar 3/4 Inch | Rp329.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Non%20Brand%20First%20Aid%20Box%20(Kotak%20P3K)/ckP106390452-1.jpg)
/qmP111133958-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/OneMed%20First%20Aid%20Box%20(Kotak%20P3K)/32P105367110-3.jpg)
/opP110951889-1.jpg)
/P102054642-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203002H%20(Sepatu%20Proyek)/14P101000040-17.jpg)
/okP107932884-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Taffware%20Digipounds%20Timbangan%20Electronic%20Health%20Scale/8hP107927305-1.jpg)
/1qP108531062-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)