Beli pembangkit listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp709.900

    VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    VOZ LITHIUM BATTERY (LiFePO4) adalah Jenis Aki dengan Kualitas Terbaik dengan menggunakan Bahan Lithum (Li-ion) sehingga membuat Baterai mengisi daya lebih cepat, lebih tahan lama, memiliki kepadatan daya lebih tinggi dalam kemasan yang mudah dan ringan. Selain itu Battery Lithum menambahkan Smart Fitur untuk mempermudah pengguna.Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UP
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 3.2
  2. VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp2.899.900

    VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    VOZ lithium series batteries provide superior performance, capacities and reliability. Using state of the art power cell technology, the lithium series is designed for environmentally sensitive areas that requires enhanced life cycle capabilities in commercial. VOZ lithium batteries are widely used in industrial, residential, commercial and private applications. The maintenance free.
  3. SMT Power Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)
    BARU
    Mulai

    Rp539.900

    SMT Power Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)
    Deskripsi:
    Battery Lithium SL128 LiFePO4 cocok untuk aplikasi ringan seperti perangkat portabel atau backup kecil. Baterai ini menawarkan siklus pengisian ulang yang panjang dan kinerja stabil.
  4. VOZ Car Battery Lithium LifePO4 (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp3.899.900

  5. VOZ Battery Lithium Iron LiFePO4 (Aki Litium)
    Mulai

    Rp72.900

    VOZ Battery Lithium Iron LiFePO4 (Aki Litium)
    Deskripsi:
    Voz baterai Lithium 32700 3.2V 6000 mAhBiasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPSVOZ LITHIUM BATTERY (LiFePO4) adalah Jenis Aki dengan Kualitas Terbaik dengan menggunakan Bahan Lithum (Li-ion) sehingga membuat Baterai mengisi daya lebih cepat, lebih tahan lama, memiliki kepadatan daya lebih tinggi dalam kemasan yang mudah dan ringan. Selain itu Battery Lithum menambahkan Smart Fitur untuk mempermudah pengguna.
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 3.2
    • Category: LiFePO4
  6. Solana Batteries Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Solana Batteries Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    Baterai Solana Lithium dapat digunakan di sebagian besar sistem yang menggunakan tipe baterai lead acid, gel atau agmCocok digunakan untuk:- Caravan- Marine- Golf car- Buggies- Solar Storage- Remote Monitoring- Switching applications
  7. VOZ Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)
    Mulai

    Rp479.900

    VOZ Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)
    atribut:
    • Voltage (V): 12.8
    • Capacity (Ah/Wh): 7/89.6
    • Dimensions (mm): 155x70x110
    • Terminal: T2
  8. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Ip67 Waterproof Box Wp Series
    Mulai

    Rp179.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Ip67 Waterproof Box Wp Series
    Deskripsi:
    It can be mounted on a wall or metal fittings simply by removing the blind cover. The protection class IP67, the white gray color is made of ASA resin, which is resistant to discoloration and deterioration due to ultraviolet rays, and the charcoal gray color is made of flame-retardant ABS resin.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Junction Box with Built-In Terminal Block TMB Series (Kotak Sambungan)
    Mulai

    Rp249.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Junction Box with Built-In Terminal Block TMB Series (Kotak Sambungan)
    Deskripsi:
    A terminal box in which the box and terminal block are integrated. The waterproof / dustproof protection grade is IP65. TMB-4P / 6P / 10P comes with a Φ21 knockout.
    atribut:
    • Material: Flame retardant ABS (UL94V-0)
    • Color: Light gray
    • Feature: Waterproof / dustproof / flame retardant
    • Suitable Terminal: R1.25-3.5
  10. SAFT Lithium Battery (Baterai Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    SAFT Lithium Battery (Baterai Litium)
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
  11. VOZ All-in-One Energy Storage + Inverter (Inverter Solar Panel)
    Mulai

    Rp40.999.900

    VOZ All-in-One Energy Storage + Inverter (Inverter Solar Panel)
    Deskripsi:
    Sistem penyimpanan energi adalah serangkaian metode dan teknologi yang digunakan sebagai media menyimpan energi listrik, elektrokimia, kimia, mekanik (mekanis), termal (panas), angin, matahari dan aneka bentuk energi lainnya. Konsep desain di belakangnya adalah agar energi, dapat disimpan sehingga energi dapat dimanfaatkan di lain waktu untuk melakukan operasi yang bermanfaat. Desain dan teknologi penyimpan energi yang paling banyak digunakan adalah sistem penyimpanan energi listrik.Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPS
  12. VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  13. MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp809.900

    MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Frequency (Hz): 50
    • Insulation class: H
    • Phase: Single Phase
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Input Voltage (V) : 220
Daftar Harga pembangkit listrik Terbaru November 2026
VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)Rp709.900
VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)Rp2.899.900
SMT Power Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)Rp539.900
VOZ Car Battery Lithium LifePO4 (Aki Mobil Litium)Rp3.899.900
VOZ Battery Lithium Iron LiFePO4 (Aki Litium)Rp72.900
Solana Batteries Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)Rp8.099.900
VOZ Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)Rp479.900
VOZ Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type AGM (Aki Motor Kering)Rp90.900
Zeus Battery Lithium Battery LifePO4 (Aki Litium)Rp289.900
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Ip67 Waterproof Box Wp SeriesRp179.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)