Beli paper bag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Kantong Kertasatribut:
- Color: Brown
- SAZANAMI Kantong Kertasatribut:
- Color: Brown
- Paper Thickness (gsm): 50
- TRUSCO Used Paper Collection Bagatribut:
- Capacity (L): 27
- Color: Brown
- Horizontal (mm): 300
- Machi Size (mm): 210
- Material: Kraft paper
- Vertical (mm): 440
- Maxellpack Kardus Die Cutatribut:
- Color: Brown
- Thickness (mm): ±3
- Material Type: Corrugated Single Wall
- Box Type: Die Cut
- SOS Office Paper Bag Batikatribut:
- Color: Random
- Material: Art Carton
- Berkah Paper Box Kantong KertasDeskripsi:- Non laminasi- Praktis Tidak Menggunakan Lem Atau Streples Autolock- Food Grade Paper PE : Kertas dengan sertifikasi foodgrade dan bahan kertas yang bisa daur ulang (recycle)- Microwave Safe (Aman dipanaskan dengan Microwave)- Eco Friendly : Ramah Lingkungan dan Mudah Didaur Ulang- Pengiriman Tidak di lipat Lebih Aman Tidak Mudah Robek- Ringan dan kuat serta Aman untuk makananTersetifikasi:1. Halal MUI ( Majelis Ulama Indonesia )2. FDA 3. ASTM Method 4. FSC
- INOUE New Poly Faucetatribut:
- Material: Polyethylene
- Spout Inner Diameter (mm): 13
- Can Caliber Size (mm): 40
- SOS Office Paper Bag Kraftatribut:
- Material: Kraft Paper
- Paper Gramation (g): 150
- Industry Kowa Kowa Poly Faucet 40Mmatribut:
- Material: polyethylene
- Fit: (Mouth size) 40mm
- Loco Kantong Plastik Belanja Putih Susu Ekonomis (Kresek)Deskripsi:Kantong LOCO Ekonomis Putih :Varian Kantong Plastik LOCO Ekonomis memiliki jumlah isi sebanyak 50 Lembar. Jika di bandingan dengan LOCO memang memiliki ketebalan yang berbeda. Namun bukan berarti kualitas LOCO Ekonomis tidak bagus. LOCO Ekonomis didesain untuk membawa barang - barang dalam skala yang bobot yang lebih sedikit. Kantong Plastik LOCO Ekonomis ini cocok untuk membawa barang seperti : wadah untuk membawa makanan, sayuran atau pun barang lainnya.Fungsi: Untuk wadah makanan, snack, dllatribut:
- Number of Sheet (pcs): ±50
- Material: HDPE
- Type: Kantong Kresek
- TRUSCO Delivery Bag (Plain)Deskripsi:Pointed shape contents may cause damageatribut:
- Display: Plain
Daftar Harga paper bag Terbaru January 2026
| Berkah Paper Box Shopping Bag | Rp14.900 |
| Kiky Paper Bag | Rp9.900 |
| monotaro.id Kantong Kertas | Rp18.900 |
| SAZANAMI Kantong Kertas | Rp16.900 |
| Berkah Paper Box Paper Bag | Rp15.900 |
| BEST FRESH Kantong Kertas | Rp439.900 |
| TRUSCO Used Paper Collection Bag | Rp309.900 |
| Maxellpack Kardus Die Cut | Rp10.900 |
| SOS Office Paper Bag Batik | Rp26.900 |
| Berkah Paper Box Kantong Kertas | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/6cP106362228-1.jpg)
/P101000983-1.jpg)