Beli papan tulis hitam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai KayuDeskripsi:Food And Drink Industry, manufacturing to sales industry store. The service guide and menu guide.atribut:
- Plate surfaces (vertical x horizontal) (mm): 554 x 404
- Type: For black board marker
- Color: black
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 600 x 19 x 450
- Accessories: Wall mounting parts
- Material: (Frame) MDF, (board) steel
- PKR Filling Cabinetatribut:
- Material (mm): Full Plate .06
- Modera Half Glass Sliding Cabinet (FC-E9)Deskripsi:Dengan bahan metal plate dan finishing coating powder . dilengkapi dengan pintu kaca sliding .sistem yang berkembang dari elemen penyimpanan modular dengan pendekatan minimalis, mx class memfasilitasi pengaturan spasial dinamis untuk membuat area penyimpanan individu atau kelompok fungsionalatribut:
- Dimensions (mm): 900x400x900
- Color: Grey
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Kenko Color MagnetDeskripsi:KENKO COLOR MAGNET CMN-208Harga 1 Set (1 Set = 8pcs)- Magnet yang kuat menempel- Kualitas dapat diandalkan- Cocok untuk digunakan di berbagai permukaan besi seperti (papan tulis putih, rak besi, dan kulkas)- Bisa digunakan untuk keperluan sekolah, rumah tangga, dan kantor
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Small Steel Cupboard Sliding Glass Doorsatribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga papan tulis hitam Terbaru March 2026
| monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai Kayu | Rp259.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| PKR Filling Cabinet | Rp2.099.900 |
| Joyko Magnet Warna-Warni | Rp6.900 |
| Modera Half Glass Sliding Cabinet (FC-E9) | Rp2.599.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| Kenko Color Magnet | Rp8.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/j7P105288691-1.jpg)




%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Pulpen%20%26%20Marker/uni%20Water%20Based%20Pigment%20ink%20BLACK%20BOARD%20POSCA/fyP105563574-1.jpg)
/P103022170-1.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Small%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Glass%20Doors/P101004282-1.jpg)