Beli papan flipchart di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ODI Flipchartatribut:
- Color: White
- Size (cm): 70x100
- Keiko Flipchart Up Down Kaki MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diaturatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: Alumunium
- Layer: formica import magnetik
- Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Number of Sheet: 25
- WriteBest Flip Chart PadDeskripsi:-Using an flexible bar, flip papers can be retained.-It can move easily with caster including the lock function. -Assembly Type-Height adjustable-With pen trayatribut:
- Plate Color: White
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Compatible Flip Chart Size (cm): 90x120
- Paper Size (cm): 79x109
- WriteBest Kertas BuramDeskripsi:It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
- Keiko Flipchart Up Down Kaki Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diaturatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: Alumunium
- Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
- ODI Organizer Surat 3 Kompartemenatribut:
- Number of Compartements: 3
- Color: Hitam
- Material: Mesh
- Sensa Flipchart Up Down Kaki MagnetDeskripsi:- Flip Chart SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diatur (tinggi-rendah)- Terdapat penjepit untuk menjepit kertasatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- TIGER (Office) Flip Chartatribut:
- Thickness (cm): 1
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
Daftar Harga papan flipchart Terbaru February 2026
| ODI Flipchart | Rp1.499.900 |
| Sakana Flipchart 5 Roda | Rp1.399.900 |
| Keiko Flipchart Up Down Kaki Magnet | Rp1.199.900 |
| Sakana Flipchart | Rp1.299.900 |
| Kenko Rautan Pensil Meja | Rp32.900 |
| GM Flip Chart Paper White | Rp85.900 |
| WriteBest Flip Chart Pad | Rp2.699.900 |
| GM Flip Chart Paper White | Rp98.900 |
| WriteBest Kertas Buram | Rp289.900 |
| Keiko Flipchart Up Down Kaki Non Magnet | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%20Flip%20Chart/bfP108504411-1.jpg)


%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)