Beli panci supra di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supra Panci Masak 40 Qt
    Mulai

    Rp549.900

    Supra Panci Masak 40 Qt
    atribut:
    • Dimensions (cm): 43.5x43.5x38.0
  2. Supra Panci 3 Susun + Tutup Kaca
    Mulai

    Rp429.900

    Supra Panci 3 Susun + Tutup Kaca
    Deskripsi:
    Super Steamer Susun 3 adalah panci kukus multifungsi yang bisa digunakan untuk memasak dalam jumlah banyak. Tidak hanya itu panci ini cocok untuk merebus dan juga mengukus aneka kue, mengukus siomay, umbi umbian, dan berbagai jenis masakan lainnya.
  3. Bima Panci Kaldu Chefs
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bima Panci Kaldu Chefs
    atribut:
    • Material: SUS 304
  4. Supra 8/12 Qt Stock Pot
    Mulai

    Rp349.900

    Supra 8/12 Qt Stock Pot
    Deskripsi:
    - Dual Finish Exterior- Satin Finish Interior- Stainless Steel Lid
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60.5x31.0x62.0
  5. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  6. Subron Stock Pot Panci Stainles Steel
    Mulai

    Rp699.900

    Subron Stock Pot Panci Stainles Steel
    atribut:
    • Height (cm): 30
    • Inner Diameter (cm): 30
    • Thickness (mm): 0.32-0.52
    • Material: SUS 410 Stainless
  7. Bima Panci Sayur Heritance Pro-Lite dengan Penutup Stainless Steel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  8. Gaabor Stainless Steel Pot
    Mulai

    Rp179.900

    Gaabor Stainless Steel Pot
    Deskripsi:
    1 set panci stainless steel anti lengket. Terdiri dari 2 macam panci untuk memasak kebutuhan keluarga. Dilengkapi dengan tutup kaca yang memudahkan untuk memantau proses memasak.Set terdiri dari 2 panci:1. Stock pot / Panci sop (17,5 x 20 cm)Cocok untuk merebus dalam waktu lama seperti memasak kaldu, sop, dan membuat bubur. 2. Milk pot / Panci susu (16 x 16 cm)Cocok untuk merebus susu, mie, rempah-rempah.
    atribut:
    • Color: Silver
  9. Maspion Logam Jawa Panci Kaldu
    Mulai

    Rp98.900

    Maspion Logam Jawa Panci Kaldu
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Handle: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
  10. Golden Flying Fish Panci Stainless Steel 0.75cm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Golden Flying Fish Panci Stainless Steel 0.75cm
    Deskripsi:
    Panci Food Grade. Panci stainless steel 20cm STPC0420 – Golden Flying Fish. Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  11. Oxone Panci Stainless Steel
    Mulai

    Rp179.900

    Oxone Panci Stainless Steel
    Deskripsi:
    Oxone OX-16MP – Perfect Mini Pot memiliki dasar panci dibuat dengan standar eropa yang berkualitas baik. Dengan bahan full stainless steel, produk panci mini set ini diyakini mampu mengurangi konsumsi gas anda di rumah karena panci akan cepat menghantarkan panas dan menghasilkan panas yang stabil.Jumlah Unit : 1 Panci dan 1 PenutupKapasitas 1 literMemiliki diameter 16cm dengan tinggi : 10cmBelly Shape DesignElegant DesignAwet dan tahan lamaAluminium Capsule bottomStainless Steel CoverFull Stainless Steel BodyBlack Plastic Handle
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Capacity (L): 1
    • Diameter (cm): 16
    • Completeness: 1 Pot and 1 Cover
    • Weight (kg): 2
    • Dimensions (cm): 18x12x22
  12. Sunbird Piring Makan Keramik
    Mulai

    Rp16.900

    Sunbird Piring Makan Keramik
    atribut:
    • Motif: Polos
    • Size (inch): 9
    • Diameter (cm): 23
    • Length (cm): 3
    • Thickness (mm): 3
  13. Supra 20/25 Qt Stock Pot
    Mulai

    Rp549.900

    Supra 20/25 Qt Stock Pot
    Deskripsi:
    - Dual Finish Exterior- Satin Finish Interior- Stainless Steel Lid
    atribut:
    • Dimensions (cm): 75.0x38.0x69.5
  14. Golden Flying Fish Panci Stainless Steel
    Mulai

    Rp84.900

    Golden Flying Fish Panci Stainless Steel
    Deskripsi:
    Panci Food Grade. Panci stainless steel 22cm STPC0220 – Golden Flying Fish (dengan tutup kaca tempered glass). Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  15. Bima Prima X1 Stockpot
    Mulai

    Rp309.900

    Bima Prima X1 Stockpot
    atribut:
    • Material: Inox Premium
  16. MUTU Stockpot
    Mulai

    Rp269.900

    MUTU Stockpot
    Deskripsi:
    Stockpot berdiameter 50 cm dan tinggi 50 cm dengan lapisan marbel anti lengket yang mudah dibersihkan dan 2 handle anti panas. Stockpot ini juga dilengkapi dengan tutup stainless. Dengan warna elegan, Stock Pot akan terlihat cantik di dapur Anda.Spesifikasi :Stainless steel materialDimensi (mm) : Diameter 500X500Ketebalan : 0.8 mmketebalan alasnya : 4 mmKapasitas : 98 LiterSuitables for induction cooker
Daftar Harga panci supra Terbaru March 2026
Supra Panci Masak 40 QtRp549.900
Supra Panci 3 Susun + Tutup KacaRp429.900
Bima Panci Kaldu ChefsRp1.099.900
Supra 8/12 Qt Stock PotRp349.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
Subron Stock Pot Panci Stainles SteelRp699.900
Golden Flying Fish Stock Pot Stainless SteelRp139.900
Bima Panci Sayur Heritance Pro-Lite dengan Penutup Stainless SteelRp269.900
Gaabor Stainless Steel PotRp179.900
Maspion Logam Jawa Panci KalduRp98.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)