Beli palu batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Stoning Hammer Fiberglass Handle 1000g adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari batu dan memiliki ukuran 1000g. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermu dah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
    atribut:
    • Type: Stoning Hammer
    • Material: Steel
    • Handle Material: Fiberglass
  2. Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  3. Wipro Sledge Hammer with PVC Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp329.900

  4. monotaro Stone Head Hammer (Martil / Palu Godam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Stone Head Hammer (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    Hard and sticky quenching head. Stonework work, such as stone splitting and flying work in general
    atribut:
    • Type: Stone head hammer
    • Main application: Mason work
    • Handle Material: Hard wood
    • Head Material: Carbon steel (S45C) quenching
  5. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  6. TEKIRO Construction Hammer (Martil / Palu Konstruksi)
    Mulai

    Rp409.900

    TEKIRO Construction Hammer (Martil / Palu Konstruksi)
    Deskripsi:
    - High durable hardness- High Strength adhesive- Fibreglass with rubber handle
  7. TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795
    atribut:
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 28.5
    • Material: Carbon Steel
  8. Bantex Display Book A4 (Map Plastik)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp27.900

    Bantex Display Book A4 (Map Plastik)
    Deskripsi:
    Dengan kantong PP dan cover rigid. Cover bagian depan dengan kantong kartu nama. Dibuat menggunakan material ramah lingkungan.
  9. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  10. TORA Palu Batu Gagang Fiber
    Mulai

    Rp479.900

    TORA Palu Batu Gagang Fiber
    atribut:
    • Hammer Type: Sledge Hammer
    • Handle Color: Blue Grey
    • Handle Material: Fiber
    • Size (lbs): 10
  11. XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)
    Mulai

    Rp11.900

    XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)
    atribut:
    • Material Handle: Plastik
    • Size (inch): 10
  12. Wipro Pantograph Jack (Dongkrak Gunting)
    Mulai

    Rp369.900

  13. DIAMOND Jam Dinding 2711-16
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

    DIAMOND Jam Dinding 2711-16
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 27.0
    • Frame: Painted
    • Case: White
    • Dial: Ø 23.7cm (Spin Alum.)
    • Movement: Diamond Sweep
  14. TJAP MATA Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp98.900

    TJAP MATA Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    atribut:
    • Material: Iron (Head); Wood (Handle)
  15. Osiris Palu Batu (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp74.900

    Osiris Palu Batu (Martil / Palu Godam)
    atribut:
    • Handle Material: Fiber-Rubber
    • Color: Random Color
  16. Wilmer Iron Rake (Roskam Besi)
    Mulai

    Rp6.900

    Wilmer Iron Rake (Roskam Besi)
    atribut:
    • Handle Material: Wood
    • Size (inch): 10
    • Type: Taper
  17. Bantex Insert Display Book Folio (Map Plastik)
    Mulai

    Rp69.900

    Bantex Insert Display Book Folio (Map Plastik)
    Deskripsi:
    Display Book with clear pocket on the front & spine for insertion of printed material. Suitable for storing & displaying documents. The pockets made from non sticky polypropylene (PP) material that are safe for printed documents.
    atribut:
    • Size: Folio
    • Pocket: 20 Pockets
  18. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
Daftar Harga palu batu Terbaru October 2026
KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)Rp139.900
Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Rp89.900
Wipro Sledge Hammer with PVC Handle (Martil / Palu Godam)Rp329.900
monotaro Stone Head Hammer (Martil / Palu Godam)Rp159.900
ALDO Mesin Mini ExcavatorRp169.999.900
TEKIRO Construction Hammer (Martil / Palu Konstruksi)Rp409.900
KRISBOW Sekop Plesteran (Roskam)Rp42.900
TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)Rp139.900
Kenmaster Sledge Hammer Without Handle (Martil / Palu Godam)Rp63.900
Bantex Display Book A4 (Map Plastik)Rp27.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)