Beli palet plastik bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- OIC Hand PalletDeskripsi:OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenanceatribut:
- Type: Hand Pallet
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Nansin Hand PalletDeskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- aer Shower Dinding Model Kotakatribut:
- Size: 1/2 inch
- Type: Kotak
Daftar Harga palet plastik bandung Terbaru April 2026
| Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
| OIC Hand Pallet | Rp9.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Dalton Hand Pallet PU | Rp5.499.900 |
| Mitsubishi Hand Pallet | Rp5.699.900 |
| Nansin Hand Pallet | Rp7.399.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang) | Rp3.799.900 |
| aer Shower Dinding Model Kotak | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/1mP101001058-14.jpg)



%20(Troli%20Barang)/fwP101505572-2.jpg)