Beli palet kayu bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OIC Hand Pallet
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  2. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  3. Dalton Hand Pallet PU
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  4. Mitsubishi Hand Pallet
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  5. Nansin Hand Pallet
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
Daftar Harga palet kayu bandung Terbaru February 2026
OIC Hand PalletRp9.999.900
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp2.899.900
Dalton Hand Pallet PURp5.499.900
Mitsubishi Hand PalletRp5.699.900
Nansin Hand PalletRp7.399.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)