Beli paint tank di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Melzer Paint Tank Automatic Mixing
    Mulai

    Rp3.299.900

    Melzer Paint Tank Automatic Mixing
    atribut:
    • Paint Outlet (inch): 1/4, 3/8
  2. KRISBOW Tank Pengaduk Cat Agitator Tekanan Udara
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Tank Pengaduk Cat Agitator Tekanan Udara
    Deskripsi:
    Air Agitation Pressure Tank 20L
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 1.5-3.5
    • Maximum Air Pressure (bar): 5.5
  3. NIPPON PAINT Cat Tembok Vinilex Super
    Mulai

    Rp1.299.900

    NIPPON PAINT Cat Tembok Vinilex Super
    Deskripsi:
    VINILEX SUPER EXTERIOR adalah cat tembok berkualitas tinggi dengan bahan dasar akrilik termodifikasi yang khusus diformulasikan untuk dinding eksterior. Memiliki keunggulan cepat kering, anti-jamur, anti-pudar, warna awet, tahan lama, dapat dicuci, dan tahan sikat hingga 2.000 kali. Mempunyai daya tutup yang baik serta hasil yang halus dan merata. Dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Application: Brush, Roller, Sprayer
    • Thinner: Water
    • Application Methods: 0 - 10% (Brush/Roller); 20% (Spray);
    • Drying Time Touch Dry (minute): 15
    • Recoating Interval (hour): 2
    • Recommended Dry Film Thickness (micron): 30
  4. KRISBOW Wadah Cat dengan Alat Semprotan Cat
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Wadah Cat dengan Alat Semprotan Cat
    atribut:
    • Nozzle Size (mm): 1.7
    • Air Pressure (bar): 3.5
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 312
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x30x38
    • Tank Capacity (gal): 2.25
  5. REDHAT Fuel Oil and Gas Solenoid Valves
    Mulai

    Rp3.099.900

    REDHAT Fuel Oil and Gas Solenoid Valves
    Deskripsi:
    2-Way/2-Position, Normally Closed, Fuel Gas Solenoid Valves with Test Ports use electromechanically operated valves with test ports for on/off control of fuel gas in commercial and industrial gas burners. Normally closed valves open when energized; close when de-energized. Indoor/outdoor environmental rating.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141605
    • Valve Ways and Positions: 2-Way/2-Position
  6. ANEST IWATA Paint Pressure Tank
    Mulai

    Rp33.999.900

    ANEST IWATA Paint Pressure Tank
    Deskripsi:
    A paint pressurized tank is convenient for continuous coating work with a constant coating color. Applications Use general-purpose types - (PT-DDD, PT-DDM) for solvent-based coatings and water-based coating types - (PT-DDD, PT-DDM) for water-based coatings
  7. Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp37.900

    Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  8. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (187)
    Mulai

    Rp52.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  9. Anzen Agitator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Anzen Agitator
    Deskripsi:
    Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.
    atribut:
    • Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
    • Maximum Pressure (bar): 6
  10. CIMM Pressure Tank
    Mulai

    Rp4.999.900

  11. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series
    Mulai

    Rp3.799.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  12. ANEST IWATA Spray Gun
    Mulai

    Rp3.399.900

  13. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
Daftar Harga paint tank Terbaru March 2026
ANEST IWATA Spray GunRp679.900
Anzen Paint Pressure Tank (Stainless Steel)Rp27.999.900
ANEST IWATA Inner Container for Paint Pressure TankRp3.599.900
Melzer Paint Tank Automatic MixingRp3.299.900
KRISBOW Tank Pengaduk Cat Agitator Tekanan UdaraRp13.999.900
Wipro Paint Tank AutomaticRp4.799.900
Anzen Tangki Pengaduk CatRp4.899.900
NIPPON PAINT Cat Tembok Vinilex SuperRp1.299.900
KRISBOW Wadah Cat dengan Alat Semprotan CatRp6.199.900
REDHAT Fuel Oil and Gas Solenoid ValvesRp3.099.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)