Beli paint roller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIA Small Paint RollerDeskripsi:-It is a roller that is hard to change its shape and it has good absorption and emission.atribut:
- Compatible Handle: TRF-S, TRF-L
- NIPPON PAINT Roller NAP PremiumDeskripsi:HIGH QUALITY PAINT ROLLER merupakan roller berkualitas tinggi dengan daya serap tinggi menghasilkan lapisan yang lebih halus. Daya sebar tipe roller ini lebih luas, sehingga dapat memaksimalkan serta menghemat penggunaan cat. Sangat cocok digunakan untuk semua jenis cat dan permukaan. Roller ini dapat disimpan dan digunakan kembali untuk pengecatan selama kuas rol tidak mengalami kerusakan.CARA PENGECATAN- Isi setengah bak dengan cat.- Masukkan kuas rol, ke dalam bak sampai rata.- Pengecatan pada permukaan dimulai dengan cara zig-zag.CARA PEMBERSIHAN ROLLER- Rendam roller menggunakan air dan sabun.- Bilas dan keringkan dengan kain bersih.- Biarkan mengering sebelum menyimpan.atribut:
- Size (inch): 9
- NIPPON PAINT Paint Roller Cover Refill Budget (Refill Kuas Roll)Deskripsi:ROLLET BUDGET 9 INCH REFILL adalah roller yang dirancang khusus untuk memberikan hasil pengecatan yang rapi dan merata dengan biaya yang terjangkau. Roller ini ideal untuk pengecatan di area yang luas baik pada dinding interior dan eksterior pada semua jenis cat berpelarut air, minyak, dan cat anti-bocor. Dengan kemampuan daya serap yang tinggi, penggunaan roller ini dapat membuat aktivitas pengecatan menjadi lebih cepat dan efisien.atribut:
- Absorption Power: High
- Finish: Reduce Wrinkles
- Size (inch): 9
- Use: Various types of paint (water-based, oil-based, and anti-leak)
- PURDY Paint Roller FramesDeskripsi:Paint roller frames are reusable paint application tools that are angled into the shape of a question mark. These frames are designed to be used with roller covers that fit over the frame cage that spins independently of the frame and handle.atribut:
- UNSPSC: 31211906
- Handle Color: Black
- Handle Type: Threaded
- TRUSCO Roller and Paint SetDeskripsi:-It is a commodity set of a roller(for multi-purpose)and a handle.-The roller is a multi-purpose type which is excellent in usability with its good paint absorption and emission.-Since it is a multi-purpose type, it is optimum for painting on from slight uneven surfaces to flat surfaces.-Since a PP core and bristle materials are adhered with the heat molding adhesion method, its design is resistant to solvents. -Water, oil-based, and for coating adhesive.atribut:
- Adaptive Coated Surface: Multi-purpose
- Purpose of Use: Water, oil-based, and for coating adhesive.
- Premier Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll)Deskripsi:Standard roller covers are over 4 in. long, but can be as large as 18 in. Roller covers are tubes topped with an absorbent material that slips over the paint roller frame. They are often made of synthetic fabrics (woven or knitted), such as polyester or foam, as well as natural fibers like mohair or lamb's wool. Covers come in a range of nap sizes. The thicker the nap pile, the more paint it holds.atribut:
- Displayed Brand: PREMIER
- Supra Roll Bak CatDeskripsi:Bak cat untuk membantu proses pengecatan agar lebih cepat.atribut:
- Material: PolyPropylene (PP)
- Length (cm): 35.5
- Width (cm): 28.5
- Height (cm): 7
- TRUSCO Roller and Paint SetDeskripsi:-It is a commodity set of a roller(for multi-purpose)and a handle.-The roller is a multi-purpose type which is excellent in usability with its good paint absorption and emission.-Since it is a multi-purpose type, it is optimum for painting on from slight uneven surfaces to flat surfaces.-Since a PP core and bristle materials are adhered with the heat molding adhesion method, its design is resistant to solvents. -Water, oil-based, and for coating adhesive.atribut:
- Adaptive Coated Surface: Multi-purpose
- Purpose of Use: Water, oil-based, and for coating adhesive.
- TRUSCO Paint Roller Refill Regular for All-Purpose Use (Refill Kuas Roll)Deskripsi:-The roller pattern has a fine and beautiful finish.-It is a versatile type that can be used widely, such as for interior and exterior, and floor coating.atribut:
- Bristle Length: 13mm
- Adaptive Coated Surface: Multi-purpose
- Materials (Bristle Material): Polyester
- Jason Refill Paint RollerDeskripsi:Can be used for both water / oil paintatribut:
- Material: 100% Wool
- NIPPON PAINT Roller NAP BasicDeskripsi:GOOD QUALITY PAINT ROLLER BASIC merupakan roller ekonomis dengan daya serap yang tinggi dan dapat mengurangi cipratan cat. Roller ini dapat digunakan untuk pengecatan permukaan kasar maupun halus. Sangat cocok untuk cat berbahan emulsi lateks serta cat minyak. Pengecatan dengan tipe roller ini dianjurkan hanya untuk satu kali pemakaian.CARA PENGECATAN- Isi setengah bak dengan cat.- Masukkan kuas rol, ke dalam bak sampai rata.- Pengecatan pada permukaan dimulai dengan cara zig-zag.atribut:
- Size (inch): 9
- Rubbermaid Heavy Duty Ergo Handle Utility Cart (Troli Serbaguna / Kereta Dorong)Deskripsi:The Rubbermaid Commercial Heavy-Duty Utility Cart with Lipped Shelf, is constructed of sturdy structural foam that won't dent, chip, or peel. Designed with rounded corners to protect furniture, walls, and doorways, this lightweight utility cart features 5" non-marking swivel casters for smooth maneuverability. Ergonomic push handles provide optimum hand placement while the lipped shelf prevents items from rolling off the cart as it moves. Molded-in storage compartments, holster, hooks, and notches increase the versatility of this utility cart that can support up to 500 lbs.atribut:
- Color: Black
- Product Length (inch): 44
- Product Width (inch): 25.25
- Product Height (inch): 39
- NIPPON PAINT Roller NP Mini BasicDeskripsi:ROLLER NP MINI BASIC 4 INCH - SET adalah roller ekonomis dengan daya serap yang tinggi dan dapat mengurangi cipratan cat. Roller ini dapat digunakan untuk pengecatan permukaan kasar maupun halus. Sangat cocok untuk cat berbahan emulsi lateks serta cat minyak. Roller ini dapat disimpan dan digunakan kembali untuk pengecatan selama kuas rol tidak mengalami kerusakan. Tersedia refill roller jika dibutuhkan untuk diganti.atribut:
- Absorption Power: Maximum
- Finish: Fine
- Size (inch): 4
- Use: For water-based paints, both interior and exterior
- FIA Paint Roller White Polytex/Polyacrylicatribut:
- Roll Length (cm): 10
- Hole Diameter of Handle (mm): 6
- Color: White
- Zinctium Thinner High Gloss Semut (Tiner)Deskripsi:Campuran pengencer cat, dapat digunakan untuk cat duco atau semi duco
- TRUSCO Roller and Paint SetDeskripsi:-It is a commodity set of a roller(for multi-purpose)and a handle.-The roller is a multi-purpose type which is excellent in usability with its good paint absorption and emission.-Since it is a multi-purpose type, it is optimum for painting on from slight uneven surfaces to flat surfaces.-Since a PP core and bristle materials are adhered with the heat molding adhesion method, its design is resistant to solvents. -Water, oil-based, and for coating adhesive.atribut:
- Adaptive Coated Surface: Multi-purpose
- Item Name: Regular Roller Set for Multi-purpose #4
- Purpose of Use: Water, oil-based, and for coating adhesive.
- Set Contents: Roller (TPR-13-04), handle (TRF-4R)
- Ozakikame Shoten Sm Paint Roller IrojiroDeskripsi:This small roller was created for waterproofing work, as it holds waterproof materials well and is easy to eject.atribut:
- Size: Small roller
- Color (Roller): White
- Eterna Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll)atribut:
- Size (inch): 4
- Number of Qty: 12
Daftar Harga paint roller Terbaru October 2026
| PIA Small Paint Roller | Rp129.900 |
| NIPPON PAINT Roller NAP Premium | Rp42.900 |
| NIPPON PAINT Paint Roller Cover Refill Budget (Refill Kuas Roll) | Rp18.900 |
| PURDY Paint Roller Frames | Rp189.900 |
| TRUSCO Roller and Paint Set | Rp99.900 |
| Premier Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll) | Rp109.900 |
| Supra Roll Bak Cat | Rp11.900 |
| TRUSCO Roller and Paint Set | Rp139.900 |
| TRUSCO Paint Roller Refill Regular for All-Purpose Use (Refill Kuas Roll) | Rp1.899.900 |
| Deli Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/olP111952885-1.jpg)


/dmP109429490-11.jpg)


/P102964611-1.jpg)
/e4P108598508-1.jpg)


/rhP103790989-1.jpg)


/29P104884081-1.jpg)


/l9P109299765-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)