Beli pad mesin poles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Polishing Pad
    Mulai

    Rp8.900

    Kenmaster Polishing Pad
    atribut:
    • Size: 100mm
    • Speed: 12000Rpm
  2. VELCRO Backing Pad
    Mulai

    Rp7.900

    VELCRO Backing Pad
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Product ID: VEL0101
    • Size (mm): M10 x 10
  3. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    62%
    Mulai

    Rp109.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  4. BITEC Backing Pad For Air Tool Sander
    Mulai

    Rp69.900

    BITEC Backing Pad For Air Tool Sander
    atribut:
    • Type/Packing: 2 pcs / Shrinked Plastic
  5. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  7. TOKYO Diamond Pad
    Mulai

    Rp32.900

    TOKYO Diamond Pad
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Size (inch): 4
  8. Alphalux Pad
    Mulai

    Rp129.900

  9. Wipro Backing Pad Model Velcro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Wipro Backing Pad Model Velcro
    atribut:
    • Type: Velcro
    • Color: Yellow-Black
  10. BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
  11. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  12. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp95.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  13. monotaro Pengikat Kabel Velcro
    Mulai

    Rp31.900

    monotaro Pengikat Kabel Velcro
    Deskripsi:
    Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Nylon
    • Color: Black
    • UL Standard: UL94V-0
  14. 3M Red Buffer Pad 5100
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp66.900

    3M Red Buffer Pad 5100
    Deskripsi:
    Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesive
    atribut:
    • Color: Red
    • Shape: Round
  15. Electroklin Polisher Single Disc Machines
    Mulai

    Rp11.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Diameter: 17 inch
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Power: 700 watt/ 230 V
    • Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  16. TRUSCO Magic Band Banding Tape (2mm Thick)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    TRUSCO Magic Band Banding Tape (2mm Thick)
    atribut:
    • Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
    • Color: OD
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 1.5
    • Type: Double-Sided Type
    • Ultimate Tensile Shear Strength: 30.4N/cm2
  17. 3M Floor Pad 4100
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    3M Floor Pad 4100
    Deskripsi:
    Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesive
    atribut:
    • Color: White
  18. TORA Pneumatic Sanding Pad
    Mulai

    Rp50.900

    TORA Pneumatic Sanding Pad
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Maximum Speed (rpm): 12000
Daftar Harga pad mesin poles Terbaru March 2026
Kenmaster Polishing PadRp8.900
VELCRO Backing PadRp7.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp109.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
BITEC Backing Pad For Air Tool SanderRp69.900
Wipro Disc Polisher VariableRp569.900
KRISBOW Mesin Sikat dan Poles LantaiRp10.999.900
TOKYO Diamond PadRp32.900
Alphalux PadRp129.900
Wipro Backing Pad Model VelcroRp8.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)