Beli oxygen gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Metal Handle
    Mulai

    Rp3.399.900

    BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Metal Handle
    Deskripsi:
    - Dual scale, calibrated dual direction, - Positive lock with spring loaded pull down lock ring, - Fast, accurate and easy to set, - Easy-to-read laser marked scales, - Most feature quick release buttons which provide good socket retention as well as easy socket removal, - Accuracy: ± 3% CW ± 4% CCW of indicated value, CW, from 20% to 100% of full scale, - Meets or exceeds ASME B107.14-2004, ISO 6789 standards, - Individually serialized with matching certificate of calibration traceable to N.I.S.T.
  2. Swallow Kamper Naphthalene Disk Ball
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Swallow Kamper Naphthalene Disk Ball
    Deskripsi:
    Swallow napthalene ball ini aman bagi semua jenis bahan pakaian, termasuk wol dan sama sekali tidak merusak serta mengotori pakaian anda. Simpanlah 'Swallow' napthalene balls di lemari, laci, atau tempat yang tidak dilalui udara. 'Swallow' napthalene ball
    atribut:
    • Color: White
  3. Swallow Kamper Toilet Bola
    Rating:
    99% of 100
    (49)
    Mulai

    Rp17.900

    Swallow Kamper Toilet Bola
    Deskripsi:
    Penghilang bau bermutu tinggi.Letakan 2-3 buah kamper pada toilet, pot urinoir, kamper toilet ini efektif untuk menghilangkan bau, mencegah serangga dan penjamuran.Depkes RI PKD 20606600391
  4. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  5. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. HEYCO Torque Wrench
    Mulai

    Rp13.999.900

    HEYCO Torque Wrench
    Deskripsi:
    With reversible ratchet.Delivery in sturdy Hexa plastic box.
  7. PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp23.999.900

    PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.300-2010
    • Storage Case Part Number: J6007PB
    • Style: Micrometer
  8. BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench, "L" Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench, "L" Series
    Deskripsi:
    - A higher performance wrench than similar ones offered by the competitor - Blue-Point ratchet heads are smaller than competitor - Blue-Point 40 tooth ratchet head vs. the competitor; much less swing arc - Blue-Point wrench tubes are smaller diameter at the throat; greater access - Ratchets are bi-directional - High durability – survived 50,000 cycle testing in both directions; competitor failed at 12,000 cycles - Improved calibration performance; Blue-Point remained calibrated after 25,000 cycles. Competitors wrench fell out of calibration prior to required 5,000 cycles.
  9. STANLEY Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. Snap-on Adjustable Click-Type Compact Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inch
    Mulai

    Rp12.999.900

    Snap-on Adjustable Click-Type Compact Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inch
    atribut:
    • Square Drive (inch): 3/8
    • Ratchet Service Kit: RKRFC936
    • Increments: 1 in-lb
    • Head Width (inch): 7/8
    • Range, maximum: 200 in-lb
    • Head Depth (inch): 7/16
    • Country of Origin: USA
    • Head Style: Compact Ratchet
    • Length (inch): 11-1/16
    • Overall Length (mm): 280.99
    • Range, minimum: 40 in-lb
    • Storage Case: PBQD1
    • US Patent: (#4,934,220 and #6,125,722)
  11. Swallow Kamper Bola Naphthalene
    Mulai

    Rp40.900

    Swallow Kamper Bola Naphthalene
    Deskripsi:
    Swallow Kapur Barus Warna : mencegah ngengat dan serangga perusak lainnya, mencegah penjamuran / bulukan, menghilangkan bau pada ruangan, mengharumkan ruangan.
    atribut:
    • Color: Color
    • Weight (g): 300
  12. BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench
    Mulai

    Rp4.099.900

    BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench
    Deskripsi:
    - All parts are made of alloy steel for maximum life and calibration retention, - Square drives meet industrial requirements and government specifications, - Torques in both left and right hand directions, - Accuracy: ± 3% CW ± 4% CCW of indicated value, - Automatic re-set when force on handle is released, - Torque limiting positive sensory click when pre-set - Smooth knurled steel hand hold for comfortable, safe grip, - Handle length proportioned to torque range of wrench for minimum user fatigue, - Tamper proof torque setting for production line use, - Torque values can be calibrated in English and Metric settings.
  13. Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/4inch
    Mulai

    Rp11.999.900

    Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/4inch
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/4
    • Swing Arc: 10°
    • Ratchet Service Kit: RKRT936
    • Head Width (inch): 7/8
    • Country of Origin: USA
    • Gear Teeth: 36
    • Head Depth (inch): 7/16
    • Head Style: Fixed Ratchet
    • Storage Case: PBQD1
    • US Patent: (#4,934,220 and #6,125,722)
  14. Bagus Kamper (Kapur Barus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Bagus Kamper (Kapur Barus)
    Deskripsi:
    Bagus Para Kamper :Pembungkus tembus udara sehingga tidak perlu dibuka atau dilubangi, mencegah ngengat merusak pakaian anda, mencegah penjamuran dan kutu busuk, menghilangkan bau.
  15. DAHLIA Kamper Toilet Bola
    Rating:
    99% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp15.900

  16. Bagus Kamper Toilet Bola Warna Warni
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  17. Oxycan Portable Oxygen
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

Daftar Harga oxygen gas Terbaru March 2026
BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Metal HandleRp3.399.900
Swallow Kamper Naphthalene Disk BallRp20.900
Swallow Kamper Toilet BolaRp17.900
PUREAIR Oxygen TankRp1.199.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
HEYCO Torque WrenchRp13.999.900
PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head MicrometerRp23.999.900
BluePoint Preset Click-Type Torque Wrench, "L" SeriesRp3.199.900
STANLEY Torque WrenchRp1.499.900
Snap-on Adjustable Click-Type Compact Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inchRp12.999.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)