Beli optical level di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- STABILA Spirit Level Pocket Electric (Waterpass)atribut:
- Type: Pocket Electric
- TRUSCO Water-Resistant Marking Chalk (Kapur Penanda)atribut:
- Color: White
- Material: Synthetic wax surfactant and pigments
- Purpose of Use: Marking of welding spots and metal plates and building materials. For writing on water proof blackboard for construction, and green board.
- Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.atribut:
- Material: Steel
- Blade Length (mm): 100
- Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
- Product Type: Feeler Gauge
- Product Number: 101/18
- Number of Blade: 10
- Part Number: KEN5180710K
- SK (Niigata Seiki) Arm Type Led MagnifierDeskripsi:Comes with a long-life, power-saving LED light. Touch switch & square lens type. Brightness can be adjusted with a stepless dimming function. A large lens that is easy to see with binoculars. Comes with a lid to protect the lens. A white glass lens that does not change the color of what you see.For assembling and inspecting precision parts, etc.* Illuminance is when the distance from the lens to the object is 250 mm.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Karya Kabel Level LaserDeskripsi:Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.atribut:
- Color Laser: Hijau
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- DOGYU Hammer for hammering sound inspection (Martil / Palu)Deskripsi:There are two types: pointed type and thin type.atribut:
- Opening Diameter (mm): 22x22
- Overall Length (mm): 315
- Total Head Length (mm): 190
- Total Mass (g): 850
- JOHNSON LEVEL Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Torpedo laser levels project light beams for alignment tasks and provide spirit-filled bubble vials to check whether surfaces are horizontally even (level) and vertically straight (plumb). An air pocket moves within each vial to take a reading and will settle in the center if a surface is level or plumb. These levels have a short frame with tapered ends to take readings in spaces that are too small for box and I-beam levels. Their compact size also allows storing them in tool boxes and tool bags for transport and protection.atribut:
- Bluetooth: Not Bluetooth Compatible
- SK (Niigata Seiki) DD-Type Hardened Thick SquareDeskripsi:It is used as a master for measuring squareness and straightness. General flat squares are thin and may lack stability, but this product is made thick to make up for it. To guarantee accuracy, it comes with an inspection table that shows the numerical values at the time of inspection.For squareness measurement and marking workatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- SK (Niigata Seiki) Machinist Square Right HandDeskripsi:It is used as a master for measuring squareness and straightness. A long piece is attached to the right side facing the base. The thick base makes it suitable for stable measurements. The accuracy standard is equivalent to JIS2 class.For squareness measurement and marking work* Made to order.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- SANFIX Digital Sound Level MeterDeskripsi:Sound-level meter, device for measuring the intensity of noise, music, and other sounds. A typical meter consists of a microphone for picking up the sound and converting it into an electrical signal, followed by electronic circuitry for operating on this signal so that the desired characteristics can be measured.
- DEWALT Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)atribut:
- Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
- Size (inch): 1/2
- BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Working Range (m): up to 15
- Operating Temperature (°C): -10 – 50
- Storage Temperature (°C): -20 – 70
- Laser Class: 2
- Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
- Self-Levelling Range (°): ± 4
- Accuracy (mm/m): ± 0.3 (plus use-dependent deviation)
- Colour of Laser Line: Green
- Dust and Splash Protection: IP 54
- Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
- Leveling Time (s): 4
- Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
- Maximum Operating Time (hour): 6 (in cross line and point mode), 8 (in cross line mode), 10 (in line and point mode), 12 (in line mode), 22 (in point mode)
- Power Supply (V): 3 x 1.5 LR6 (AA)
- Projection: 2 lines / 2 points
- Tripod Thread (inch): 1/4, 5/8
- Leica Lino L4P1 Self-Levelling Multi Line Laser, Manual Fine AdjustmentDeskripsi:Powerful & versatile for all interior applications.atribut:
- Content: Lino L4P1, Quick start guide, rugged Case, Li-Ion battery pack incl. charger and plugs, alkaline battery tray, laser target, safety instructions, calibration certificate, warranty card.
- Color: Red Beam
- Box Height (mm): 34
- Box Length (mm): 380
- Box Width (mm): 170
- Product Weight with Packaging (kg): 3.52
Daftar Harga optical level Terbaru October 2026
| STABILA Spirit Level Magnetic Type 80AM (Waterpass) | Rp999.900 |
| BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp2.099.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| STABILA Spirit Level Pocket Electric (Waterpass) | Rp319.900 |
| TRUSCO Water-Resistant Marking Chalk (Kapur Penanda) | Rp149.900 |
| Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah) | Rp239.900 |
| SK (Niigata Seiki) Arm Type Led Magnifier | Rp4.199.900 |
| Karya Kabel Level Laser | Rp699.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| DOGYU Hammer for hammering sound inspection (Martil / Palu) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004393-1.jpg)
/P103138709-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/P101004398-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Kapur/TRUSCO%20Water-Resistant%20Marking%20Chalk%20(Kapur%20Penanda)/P102014820-1.jpg)
/qzP102198971-3.jpg)
%20Arm%20Type%20Led%20Magnifier/7yP113731286-1.jpg)

/o4P107923868-1.jpg)
/j1P113853685-1.jpg)
/qsP109737964-8.jpg)
/m4P104801796-1.jpg)
%20DD-Type%20Hardened%20Thick%20Square/ptP113726929-1.jpg)
%20Machinist%20Square%20Right%20Hand/ncP113726840-1.jpg)
/efP104581519-5.jpg)

/lsP107737784-1.jpg)
/P103083940-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)