DOGYU Hammer for hammering sound inspection (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)22x22
Overall Length (mm)315
Total Head Length (mm)190
Total Mass (g)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are two types: pointed type and thin type.
Feature
There are two types: pointed type and thin type.

Specification : PH-20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait