Beli open wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- Lototo Safety Tag (Label Pengunci)Deskripsi:LOTOTO L497A IND Safety Tags Lockout Tagout, Safety Tags PVC material to resist water, grease and extreme temperatures. The 7/16in (11mm) diameter brass grommet accepts all safety padlocks. Tags are customizable with name, department and expected completion date.atribut:
- Material: PVC
- SATA Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Deskripsi:- Made of forged alloy steel- The product is heat treated as a whole, with uniform hardness- The surface is treated with hard film anti-rust treatment, which is beautiful, wear-resistant and has strong anti-rust ability.- The striking end is designed with a safety hole, which can be used to hang wires, thin ropes, etc., and connected to the equipment when striking to avoid excessive force and injury. It is convenient for hanging and storage at ordinary times
- GENIUS Double Open End Wrench Metric Set Matt Finish (Kunci Pas)Deskripsi:Includes: Metric Open End Wrench (Satin Finish) 790607 6 x 7mm Open End Wrench 122mmL 790809 8 x 9mm Open End Wrench 140mmL 791011 10 x 11mm Open End Wrench 156mmL 791213 12 x 13mm Open End Wrench 172mmL 791415 14 x 15mm Open End Wrench 188mmL 791617 16 x 17mm Open End Wrench 204mmL 791819 18 x 19mm Open End Wrench 220mmL 792022 20 x 22mm Open End Wrench 234mmL 792123 21 x 23mm Open End Wrench 247mmL 792426 24 x 26mm Open End Wrench 266mmL 792528 25 x 28mm Open End Wrench 285mmL 792730 27 x 30mm Open End Wrench 302mmL 793032 30 x 32mm Open End Wrench 305mmL Kit Bagatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- NISO Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)atribut:
- Length (m): 1
- Material: PVC
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Alco PVC Telephone Wiring Duct (TC) (Talang Kabel PVC)Deskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah.atribut:
- Length (m): 1
- SKC Hand Tap (Mata Tap)Deskripsi:Country Manufacturer : China
- Dwyer Magnehelic Differential Pressure GageDeskripsi:Select the Series 2000 Magnehelic Gage for a versatile low differential pressure gage. Using Dwyer’s simple, frictionless Magnehelic gage movement, it quickly indicates air or noncorrosive gas pressures--either positive, negative (vacuum) or differential. The design resists shock, vibration, over-pressures and is weatherproof to IP67.atribut:
- Service: Air and non-combustible, compatible gases.
- Wetted Materials: Consult Factory
- Housing Material: Die cast aluminum case and bezel, with acrylic cover, Exterior finish is coated gray to withstand 168 hour salt spray corrosion test.
- Accuracy: ±2% (-HA model ±1) of FS (±3% (-HA ±1.5%) on -0, -100PA, -125PA, -10MM and ±4% (-HA ±2%) on -00, -60PA, -6MM ranges), throughout range at 70°F (21.1°C).
- Dial Size Diameter (inch): 4
- Enclosure Rating: IP67
- Overpressure (bar): Relief plug opens at approximately 1.72, standard gages only
- Pressure Limits (bar): -0.677 to 1.034
- Process Connections (inch): 1/8 Female NPT Duplicate High And Low Pressure Taps - One Pair Side And One Pair Back.
- Standard Accessories : Two 1/8 NPT plugs for duplicate pressure taps, two 1/8inch pipe thread to rubber tubing adapters and three flush mounting adapterswith screws.
- Temperature Limit (°C): -6.67 to 60, (-28 with low temperature option)
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga open wrench Terbaru October 2026
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp26.900 |
| Lototo Safety Tag (Label Pengunci) | Rp23.900 |
| SATA Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul) | Rp289.900 |
| GENIUS Double Open End Wrench Metric Set Matt Finish (Kunci Pas) | Rp2.299.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas) | Rp469.900 |
| SARAYA Cartridge Bottle 250Ml For Spray | Rp159.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P101000219-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Tanda%20Pipa%2C%20Katup/Penanda%20Terkait%20Valve/Lototo%20Safety%20Tag%20(Label%20Pengunci)/66P106658222-1.jpg)
/86P111134294-1.jpg)
/P102170878-1.jpg)
/8uP101000318-3.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/4pP107428169-1.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
%20(Talang%20Kabel%20PVC)/41P106380145-1.jpg)
/85P103208293-2.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)