Beli open sticker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GREEN CROSS Sticker Sign 160x120atribut:
- Material: Base material: Soft polyvinyl chloride, Adhesive: Acrylics
- Mounting Specifications: Adhesive Seal
- L x W (mm): 160x120
- Mounting Method: Paste type
- BluePoint Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Contents- Double Open End Wrenches : 6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32mm
- STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
- KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)Deskripsi:A binding tool with a large ring diameter that can accommodate up to 60 sheets is used. Wide width that does not easily stick out even with a sticker or index. With a stopper that locks the opening and closing of binding tools. It doesn't open suddenly and is safe to carry around.atribut:
- Number of Holes: 26
- Maximum Storage Number (sheets): 60
- Spine Width (mm): 17
- Outer Dimensions (HxW) (mm): 268x195
- File Type: Multi-hole ring
- Material: R-PP
- Set Content: 10 sheets of door paper and inner paper
- Size: B5-S
- Type: Vertical
- WELLBEST Sign Board E Typeatribut:
- Size (mm): 200x350
- TRUSCO Tutup Tempat Sampah TekanDeskripsi:-Cover is color coded with 3 colors to allow easy segregation.-Comes with plastic bag retainer to make it easy to place trash bag.-Comes with 8 kinds of classification stickers.-With classification stickers(burnable waste/bottle/plastic bottle/caatribut:
- Input Port Color: Blue
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
Daftar Harga open sticker Terbaru March 2026
| GREEN CROSS Sticker Sign 160x120 | Rp279.900 |
| BluePoint Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp76.900 |
| STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File) | Rp199.900 |
| WELLBEST Sign Board E Type | Rp48.900 |
| TRUSCO Tutup Tempat Sampah Tekan | Rp229.900 |
| SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar) | Rp649.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| MasterLock Gembok Safety Thermoplastic | Rp109.900 |
| Zebra Technologies Paket Pencetak Label | Rp7.099.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Custom%20Design/GREEN%20CROSS%20Sticker%20Sign%20160x120/1pP105593061-1.jpg)
/P102282696-1.jpg)
/38P103213116-1.jpg)
/P102993190-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/WELLBEST%20Sign%20Board%20E%20Type/4hP104043161-1.jpg)

/P102971000-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Thermoplastic/P102723421-1.jpg)