Beli oli transmisi matic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STP Gear Oilatribut:
- Volume: 946 ml
- API Category: GL-5
- CRC Fuel Therapy Diesel Injector Cleaner PlusDeskripsi:DIESEL FUEL THERAPY DIESEL INJECTOR CLEANER PLUS, 30 FL OZModel#: 05232DESCRIPTION:This emissions reducing formula is rated "SUPERIOR" in Cummins L-10 Test for injector cleanliness. Cleans injectors, adds lubricity, increases power and MPG.APPLICATIONS:For use in diesel engines.atribut:
- Net Fill: 30 Fl Oz
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- STP Oli Mesin Sintetikatribut:
- API Category: SM/CF
- COMMAX Handset Intercom TP Seriesatribut:
- Mount Type: Wall-mounted type
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Seriesatribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 16.3
- Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored EPA Min 90 GL-4 PL1Deskripsi:RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
- HEDLAND Variable Area FlowmeterDeskripsi:Inline variable area flowmeters for oils measure the flow rate of liquids traveling through a system. Inline meters and sensors are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.atribut:
- UNSPSC: 41112501
- OKURA Polyethylene Bagatribut:
- Color: Colorless and Transparent
- Material: Low density polyethylene (LLDPE)
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Thickness (mm): 0.03
- Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobilatribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- AISIN ATF (Automatic Transmission Fluid) (Oli Mesin Mobil)Deskripsi:ATF is one type of oils which is used in vehicles and cars with transmissions and can be considered as a part of gear oil. To distinguish it from engine oil, ATF is coloured in red, white etc. A quality AT Fluid also helps reduce fuel consumption, one of the major challenges for vehicle manufacturers today.By applying all its experience and expertise as the world’s No 1 manufacturer of automatic transmissions – and working closely with vehicle manufacturers –Aisin has now developed a state-of-the-art range of AT fluids that maximizes performance and longevity of vehicle AT system. AISIN AT Transmission fluids is developed and designed for smart drivers like you for costs and fuel savings purpose
- LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200Deskripsi:Top Tec ATF 1200 is an automatic gear oil from the latest generation based on synthetic HC base oils in combination with the latest high-performance additives. The outstanding composition of various base oil and additive components ensures optimum stability to aging, excellent protection against wear and good friction characteristics. Top Tec ATF 1200 conforms to the requirements of numerous unit and vehicle manufacturers and guarantees perfect operation of the units even under extreme operating conditions and when exposed to large temperature fluctuations. Also suitable for extended oil change intervals.Properties- highest thermal stability- excellent corrosion protection- enables a multifaceted range of applications- excellent viscosity/temperature properties- very good low-temperature properties- high chemical resistance- excellent wear protection- optimum stability to aging- outstanding friction characteristicsSpecifications and approvals: Allison C4 - Dexron III H - Ford Mercon V - Honda ATF Z1 (expect CVT) - Hyundai SP-II - Hyundai SP-III - JASO 1-A - Kia SP-II - Kia SP-III - Mazda ATF M-III - Mazda ATF M-V - Mitsubishi SP-II - Mitsubishi SPIII - Nissan AT-Matic D Fluid - Nissan AT-Matic J Fluid - Nissan AT-Matic K Fluid - Toyota Type T-II ∙ Toyota Type T-IV LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles or assemblies for which the following specifications or original part numbers are required: Allison TES 295 - BMW 7045 E - BMW 8072 B - BMW LA 2634 - BMW LT 71141 - Caterpillar TO-2 ∙ Chrysler ATF +3 - Chrysler ATF +4 - Daimler NAG-1 ∙ JWS 3309 (Aisin Warner) - MAN 339 Typ V1 - MAN 339 Typ Z1 - MAN 339 Typ Z2 - MB 236.2 - MB 236.5 - MB 236.6 - MB 236.7 - MB 236.9 - MB 236.10 - MB 236.11 - Subaru ATF - Voith H55.6335.XX (G 607) - Volvo 97340 - Volvo 97341 - VW G 052 162 - VW G 052 990 ∙ VW G 055 025 - ZF TE-ML 02F - ZF TE-ML 03D - ZF TE-ML 04D - ZF TE-ML 05L - ZF TE-ML 09 - ZF TEML 11A - ZF TE-ML 11B - ZF TE-ML 14A - ZF TE-ML 14B - ZF TE-ML 17CAreas of application For automatic transmissions, manual transmissions, steering systems, hydraulic systems and auxiliary drives both in passenger vehicles and commercial vehicles and in industrial applications. Usage according to the prescribed specifications from the unit or vehicle manufacturer. Universally applicable in European, American and Asian cars. Application The specifications and instructions from the unit or vehicle manufacturer must be followed. Top Tec ATF 1200 can also be used for refilling systems in which traditional ATF oils are used. Optimum effectiveness, however, is only possible when the product is used on its own (i.e. no mixing).atribut:
- Color/Appearance: Red
- Viscosity (mm²/s): 36.4@40°C, 6.9@100°C
- Viscosity Index: 150
- Flash Point (°C): 230
- Pour Point (°C): -48
- Viscosity Brook-Filed: ≤ 20000@40°C
- Size (L): 1
- Density (g/m³): 0.850@15°C
- Petroasia Revol SportDeskripsi:PETRO REVOL SPORT SAE 10W‑30/API‑SN/JASO‑MB/FULLY SYNTHETIC diaplikasikan untuk kendaraan motor mati c generasi modern dan terkini dengan transmisi otomatis untuk s emua kondisi jalan, dikombinasikan dengan aditif terpilih membuat pergantian oli lebih lama.atribut:
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Application: Motor Matic terbaru
- Orbitrend Computer Deskatribut:
- Color: Brown
Daftar Harga oli transmisi matic Terbaru March 2026
| STP Gear Oil | Rp94.900 |
| CRC Fuel Therapy Diesel Injector Cleaner Plus | Rp239.900 |
| STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin) | Rp67.900 |
| STP Oli Mesin Sintetik | Rp98.900 |
| COMMAX Handset Intercom TP Series | Rp239.900 |
| STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral | Rp12.900 |
| STP Power Steering Fluid (Oli Mesin) | Rp44.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin) | Rp53.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102041819-1.jpg)



/P102041673-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)






%20(Oli%20Mesin%20Mobil)/9eP104852338-1.jpg)