Beli oli 75w90 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STP Oli Mesin Sintetik
    Mulai

    Rp98.900

    STP Oli Mesin Sintetik
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  2. STP Gear Oil
    Mulai

    Rp94.900

    STP Gear Oil
    atribut:
    • Volume: 946 ml
    • API Category: GL-5
  3. STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp67.900

    STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)
    atribut:
    • Volume (ml): 800
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/MA
  4. STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  5. STP Power Steering Fluid (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

  6. STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp89.900

    STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/CF
  7. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp53.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  8. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  9. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  10. Daytona Ultra Nano Air Filter
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Ultra Nano Air Filter
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  11. Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored EPA Min 90 GL-4 PL1
    Mulai

    Rp91.900

    Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored EPA Min 90 GL-4 PL1
    Deskripsi:
    RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
  12. STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)
    atribut:
    • SAE: SAE 15W-40
    • API Category: CI-4/SJ
  13. TOP One Oli Mesin
    Mulai

    Rp48.900

    TOP One Oli Mesin
    Deskripsi:
    TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
    atribut:
    • Color: Natural
  14. Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
  15. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp93.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga oli 75w90 Terbaru April 2026
STP Oli Mesin SintetikRp98.900
STP Gear OilRp94.900
STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)Rp67.900
STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 NeutralRp12.900
STP Power Steering Fluid (Oli Mesin)Rp61.900
STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)Rp89.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp53.900
Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)Rp78.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Daytona Ultra Nano Air FilterRp51.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)