Beli oil clean di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JOHNAN Oil Absorbent Sheetatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- SABER Oil Absorbent Padatribut:
- Color: White
- Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Penyerap Minyak)atribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 40x50
- SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Deskripsi:Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.atribut:
- Absorption (L): 120
- Dimensions (cm): 50x40
- Thickness (gsm): 250
- Color: White
- Material: 100% Polyprophelene (PP)
- Quantity per pack: 100 sheets
- Type: Pad
- SABER Oil Absorbent Boomatribut:
- Color: White
- Size (cm): 7.6x120
- Use (times): 9-11
- Absorption (L): 5.8-7.1
- TONE Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Size: Metric size
- Type: Neck Short Long Type
- SWIPE-ALL Quarter Fold Industrial Heavy Duty Wipers S70Deskripsi:Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S70 QUARTER FOLD sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Quarter Fold yang berisi 720 lembar dalam kemasan 9 plastic pack (@90 lembar) sehingga kebersihannya terjamin dan dalam bentuk lembaran lipat 4 atau Quarter Fold.atribut:
- Color: White
- Absorption: High
- Dimensions (cm): 30x33
- Material: kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP)
- Number of Sheets: 90
- TRUSCO Oil Catcher (Natural Fiber)Deskripsi:We have adsorption power more than 30 times self weight against mineral oil and animal and vegetable oil.atribut:
- Finishing Material: Natural Fiber Main Raw Materials
- Specifications: Sheet
- Makita Scroll Sawatribut:
- Cutting Capacity (mm): 50
- Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
- Cut off (spm): 400 - 1.600
- Electrical Power (W): 50
- Solent Oil Only BoomDeskripsi:Oil-Only Absorbent pads and rolls are an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace, for absorbing most fluids, including oils, fuels solvents, coolants, water, milk, wine and food.. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres. Oil-Only Booms A secured rope runs along one side to prevent twisting, can be easily connected together to form a longer protective barrier with rustproof end rings. - Tested to BS 7959. 742-184 Size: 13cmx3m Pack qty: 4 Absorption: 120L 742-184 Size: 20cmx3m Pack qty: 4 Absorption: 320Latribut:
- Type: Boom
- Standards Met: BS 7959
- Product Number: 742-184
- Overall Length: 3000mm
- Pack Quantity: 4
- Applications: Oil-Only
- Color: White
- Special Features: Odourless
- TRUSCO Natural Fiber Oil CatcherDeskripsi:After use, confirm the nature of the oil and consult professional company how to deal with.atribut:
- Applications: For Oil (It Does not Suck Water)
- Finishing Material: Natural Fiber Main Raw Materials
- Size (mm): phi70x1200
- Specifications: Oil Absorption(L/pc): 3, on Tube
- Weight (g): 100
- Niwa Automatic Strapping BandDeskripsi:Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berbahan dasar PP adalah Tali Pengikat barang dari brand NIWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Type: PP
- Size (mmxkg): 15 x 10
- Filma Minyak Gorengatribut:
- Packaging: Pouch
- JOHNAN High Performance Liquid Absorbent Aburatoru MPC50Matribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Amount Of Oil Absorption (L/box): 90.0
- snap clean Glass CleanerDeskripsi:Cairan pembersih kaca yang mengandung An-Ionic Surfactant yang bersifat Heavy Duty Cleaner. Dapat melarutkan semua kotoran, noda minyak, bekas asap, serta noda-noda lain di permukaan kaca. Menjadikan permukaan kaca terasa licin dan lebih bersih, serta cepat kering sehingga tidak menjebak debu lagi. PENGGUNAAN Semprotkan Glass Cleaner dengan botol semprot pada permukaan kaca, ratakan dengan window washer, kemudian lap dengan Window Wiper atau kain bersih yang kering. Untuk membersihkan noda berat, gunakan cairan murni, sedangkan untuk pembersihan ringan/perawatan, larutkan dengan perbandingan 1:5.
Daftar Harga oil clean Terbaru March 2026
| JOHNAN Oil Absorbent Sheet | Rp309.900 |
| SABER Oil Absorbent Pad | Rp629.900 |
| Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Penyerap Minyak) | Rp629.900 |
| SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80 | Rp779.900 |
| SABER Oil Absorbent Boom | Rp1.199.900 |
| TONE Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp96.900 |
| SWIPE-ALL Quarter Fold Industrial Heavy Duty Wipers S70 | Rp669.900 |
| TRUSCO Oil Catcher (Natural Fiber) | Rp92.900 |
| Makita Scroll Saw | Rp5.399.900 |
| Solent Oil Only Boom | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qzP102143971-2.jpg)


/P102178744-1.jpg)

/P101000613-1.jpg)



/Niwa%20Automatic%20Strapping%20Band/41P103501145-4.jpg)