Beli oil can 250 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Pompa Oli MiniDeskripsi:-Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
- Kennedy Metal Oil Can - Force Feed PumpDeskripsi:Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spoutsatribut:
- Body Finish/Coating: Enamel
- Material: Metal
- Design Features: Detachable Spout
- MAXPOWER Metal Pump Oileratribut:
- Capacity: 280 ml
- Wipro Oil Canatribut:
- Color: Red
- Height (cm): 14.5
- TEKIRO Oil CanDeskripsi:untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (ml): 500
- Dimension 1 (mm): 55
- Dimension 2 (mm): 87
- Dimension 3 (mm): 154
- Dimension 4 (mm): 38
- Dimension 5 (mm): 165
- KRISBOW Kaleng Oli dengan Selang Fleksibelatribut:
- Color: Yellow
- Size (cc): 300
- Capacity (ml): 300
- Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
- Material: Metal
- MAXPOWER Plastic Pump Oileratribut:
- Capacity: 280 ml
- Jason Metal Oil CanDeskripsi:Flexible hoseSteel materialatribut:
- Hose Material: Flexible
- Material: Steel
- WESTWARD Oil CanDeskripsi:Pistol oiler with a flexible pump has a powerful, force-feed pump with 2 ball valves. Seamless powder-coated, tin-plated steel bodies.atribut:
- Item: Oil Can
- Spout Length (inch): 5
- Capacity (oz): 6
- Container Size: 6
- Includes: Outlet Hose and Anti Drip Nozzle
- Type: Hand Held
- TRUSCO Oiler Separated Horizontal Typeatribut:
- Capacity (ml): 200
- Weight (g): 42
- Applications: Industrial Lubricants Such as Machine Oil.
- Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80deg C
- TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- Leo Pump Oil PumpDeskripsi:• Multi-Aplikasi:Transfer air, anggur, cuka, jus, dan cairan non-agresif lainnya tanpa pasir atau kotoran padat lainnya.• Rotasi dua arah:Motor dilengkapi dengan sakelar mundur untuk memungkinkan pompa berputar ke dua arah. Sisi hisap dapat digunakan untuk pengiriman, sisi pengiriman dapat digunakan untuk hisap.Pompa cairan keluar dan isi ulang tanpa memindahkan pipa.atribut:
- Kapasitas (L): 50
- Daya Hisap (m): 8
- Tegangan (V): 220
- In dan Out Selang (inch): 3/4
- Power (kW/hp/Phase): 0.75 / 1 / 1
- Casing Pompa: Stainless Stell
- Continous Duty: Thermal Protector
- Dimensi (mm) (DN1 & DN2): 25
- Dimensi (mm) (L1xL2xW1xH1): 39x90x112x71
- Dimensi (mm) (LxWxH): 297.5x247x201
- Impeller: Kuningan
- Kawat Motor: Tembaga
- Maximum Head (m): 18
- DAHLIA (Sprayer) Spray GunDeskripsi:-Can spray upward, sideways, upside down without leaving any liquid to the end.atribut:
- Main Body Materials: Polypropylene (PP)
- Container Materials: Polyethylene (PE)
- Nozzle Materials: Brass/PP
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
Daftar Harga oil can 250 Terbaru January 2026
| HARDEN Pompa Oli Mini | Rp50.900 |
| Kennedy Metal Oil Can - Force Feed Pump | Rp249.900 |
| MAXPOWER Metal Pump Oiler | Rp73.900 |
| Wipro Oil Can | Rp51.900 |
| TEKIRO Oil Can | Rp82.900 |
| KRISBOW Kaleng Oli dengan Selang Fleksibel | Rp55.900 |
| Kenmaster Semprotan Oli | Rp29.900 |
| MAXPOWER Plastic Pump Oiler | Rp31.900 |
| Jason Metal Oil Can | Rp46.900 |
| BESTGUARD High Pressure Oil Can | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/HARDEN%20Pompa%20Oli%20Mini/mjP105310811-3.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/TEKIRO%20Oil%20Can/dyP105678502-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/KRISBOW%20Kaleng%20Oli%20dengan%20Selang%20Fleksibel/6rP104576243-2.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/WESTWARD%20Oil%20Can/l9P107745765-2.jpg)



/1fP105716051-2.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)

%20Spray%20Gun/P102638974-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)