Beli objek glass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUDAK SCIENTIFIC Kaca Arloji Arloji
    Mulai

    Rp57.900

    PUDAK SCIENTIFIC Kaca Arloji Arloji
    atribut:
    • Size (mm): 150
  2. Citolab Object Glass (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp109.900

    Citolab Object Glass (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    Kaca Preparat/object glass/ microscope slides
    atribut:
    • Material: Clear Glass
    • Dimensions (mm): 26x76
    • Thickness (mm): 1-1.2
    • Angle (°): 45 (Ground Edges)
  3. OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp10.900

    OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    Box Object Glass merk OneLabBahan plastik dilengkapi sekat di dalamnya untuk meletakkan object glass berjajar vertikalNOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
  4. Suji Glass Stirring Rod
    11%
    Mulai

    Rp8.900

    Suji Glass Stirring Rod
    Deskripsi:
    Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  5. PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk Kaca
    Mulai

    Rp19.900

    PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk Kaca
    atribut:
    • Size (mm): 5x150
  6. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  7. Sail Brand Object Glass (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp39.900

    Sail Brand Object Glass (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    Kaca Preparat/Object Glass (Clear Glass)Ground edges
    atribut:
    • Glass Size (mm): 25.4x76.2 (1x3inch)
    • Glass Type: Transparent
    • Glass Thickness (mm): 1.0-1.2
  8. KENIS Glass Stir Bar
    Mulai

    Rp299.900

    KENIS Glass Stir Bar
    Deskripsi:
    The tip is rounded.
  9. AS ONE Stirring Rod Chemiflon PCTFE
    Mulai

    Rp349.900

    AS ONE Stirring Rod Chemiflon PCTFE
    Deskripsi:
    It has excellent heat resistance and chemical resistance, so there is no need to worry about damage.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 7-224-01
    • Length (mm): 150
    • Diameter (mm): 5
  10. Edumedia Batang Pengaduk L
    Mulai

    Rp43.900

    Edumedia Batang Pengaduk L
    atribut:
    • Material: Glass
    • Size (mm): 6.5x(200+50)
  11. AS ONE Stirring Rod PFA
    Mulai

    Rp179.900

    AS ONE Stirring Rod PFA
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PFA)
    • Length (mm): 202
  12. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  13. Supertek Watch Glass
    Mulai

    Rp36.900

    Supertek Watch Glass
    Deskripsi:
    Kaca Arloji adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk bulat dan cembung. Kaca Arloji pada umumnya digunakan untuk menimbang padatan, menguapkan cairan, atau menutup bejana lain pada proses pemanasan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 80-125
    • Material: Gelas bening, bahan gelas adalah Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass yang dikenal dengan merk PYREX dan DURAN.
    • standards and specifications: ISO 3585 standard, ASTM E-438 Type 1 Class A specification, USP Type 1 Class A specification
    • Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
  14. GEA Microscope Slide GEA Brand
    Mulai

    Rp63.900

    GEA Microscope Slide GEA Brand
    atribut:
    • Size (mm): 25.4x76.2
    • Thickness (mm): 1.0-1.2
  15. General Care Object Glass (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp37.900

    General Care Object Glass (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    Microscope Slide atau biasa dikenal dengan Objek Glass General care Type 7105Bisa ditulis di kaca untuk type 7105
  16. Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Deskripsi:
    Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)
    atribut:
    • Size (L): 5
  17. OneLab Microscope Cover Glass
    Mulai

    Rp13.900

    OneLab Microscope Cover Glass
    Deskripsi:
    Cover Glass, Penutup kaca preparat merk OneLabUkuran:Awas mudah pecah
Daftar Harga objek glass Terbaru October 2026
PUDAK SCIENTIFIC Kaca Arloji ArlojiRp57.900
Citolab Object Glass (Kaca Preparat)Rp109.900
OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)Rp10.900
Suji Glass Stirring RodRp8.900
AS ONE Stirring Rod KacaRp119.900
Non Brand Batang Pengaduk KacaRp7.900
PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk KacaRp19.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
Sail Brand Object Glass (Kaca Preparat)Rp39.900
KENIS Glass Stir BarRp299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)