Beli obeng t8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAZET Screwdriveratribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- WIHA Torx (RU) ScrewdriverDeskripsi:-With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenchedatribut:
- Material: Chrome plated finish
- TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type)Deskripsi:34atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment : Black type
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- HAZET trinamic Screwdriveratribut:
- Finish Material: Shaft: Chrome vanadium steel, Grip: Resin
- KRISBOW Obeng BintangDeskripsi:Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- HAZET Lightool Double Ring Wrenchatribut:
- Material: Chrome-vanadium steel
- Overall Length (mm): 180
- Surface Finishing: Nickel chrome plating
- Opposite Side Dimension (mm): 8 x 10
- Weight (g): 30
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- WIHA Power Screwdriver Bit SetDeskripsi:Maximize your drilling and driving capabilities with these versatile, durable bit sets.
- HARDEN Kunci L Bintang Gagang TDeskripsi:-Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.atribut:
- Size: T15
- Length (mm): 122
- Material: Chrome Vanadium Steel
- HAZET Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
- Set Contents (piece): 9
- HAZET Combination WrenchDeskripsi:-It is a slim design, but the handle has the double T structure that focuses on robustness and is easy to put a power and it can be used hard.-Fot the box end part, traction profile(structure that captures torque with interior hexagonal areas)helps to wor
Daftar Harga obeng t8 Terbaru January 2026
| HAZET Screwdriver | Rp439.900 |
| WIHA Torx (RU) Screwdriver | Rp67.000 |
| KYOTO TOOL (KTC) Torx Screwdriver Resin Handle | Rp169.900 |
| TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type) | Rp96.900 |
| TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp25.900 |
| HAZET Set Kunci Sok | Rp9.999.900 |
| HAZET trinamic Screwdriver | Rp289.900 |
| WIHA Torx Screwdriver | Rp289.900 |
| KRISBOW Obeng Bintang | Rp46.900 |
| WIHA Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/WIHA%20Torx%20(RU)%20Screwdriver/P102853175-1.jpg)
%20Torx%20Screwdriver%20Resin%20Handle/jqP102067710-2.jpg)
/P101506302-1.jpg)
/brP101000423-3.jpg)




/qcP102293948-2.jpg)


/gxP101519609-4.jpg)



/59P102308189-2.jpg)