Beli obeng shock di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Nut DriversDeskripsi:Blade with hex to allow for using with wrench for higher torqueatribut:
- Handle Diameter (Φmm): 32
- Material (Grip): Polypropylene (PP)
- Material (Shaft): Chrome vanadium alloy steel (CR-V)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Single item
- Shaft Length (mm): 150
- Shaft penetration: None
- Tip Shape: Nut
- Shank Diameter (mm): 7
- BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)Deskripsi:-Exclusively for attaching and removing hexagonal bolt and nut.atribut:
- Shaft Length: 125mm
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- JONNESWAY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench :- Slim ends for better entry- 30° Increments- Side or top approach to objectsatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- GEA Ice BinDeskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factorsatribut:
- Origin: Singapore
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)atribut:
- Depth (mm): Box / 18
- KRISBOW Kikir DatarDeskripsi:Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
- monotaro Nut Screwdriveratribut:
- Material (Handle Part): Acrylic resin
- Material (Shaft): Tool steel
- Blade Shape: Nuts (hexagonal)
- Material (socket): Special tool steel
- Shaft Length (mm): 125
- Surface Processing: Nickel plating
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Kikir Plat KasarDeskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
Daftar Harga obeng shock Terbaru March 2026
| JTC Screwdriver Socket Torx Bit (Obeng) | Rp21.900 |
| KRISBOW Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp52.900 |
| JTC Nut Drivers | Rp77.900 |
| BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp40.900 |
| ENGINEER Nut Screwdriver | Rp56.900 |
| Vessel Screwdriver Power Socket (Obeng) | Rp76.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| JONNESWAY Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp35.900 |
| GEA Ice Bin | Rp7.899.900 |
| ANEX Screwdriver Hex Nut (Obeng) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101538419-1.jpg)
/nkP103637848-7.jpg)

%20Nut%20Screwdriver%20(Obeng%20Sok)/P102753547-2.jpg)

/8nP102039311-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/4kP105962164-1.jpg)

/bnP102603419-5.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/P102024409-1.jpg)


/aiP103059378-5.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)


/8qP101000314-3.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)