Beli obeng santus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANTUS Screwdriver Cr-V Socket (Obeng)Deskripsi:Gagang Terbuat Dari Karet Yang Nyaman Dan Tidak Licin Sehingga Memudahkan Penggunaatribut:
- Length (cm): 12
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium)
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- SANTUS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Tang Jepit Potong Kombinasi Berbahan Baja Yang Berkualitas Dan KuatTang Kombinasi Ukuran 5inchMemiliki Per Untuk Mempermudah PemakaianUjung Mata Tang Mempunyai GerigiBerbahan Besi Baja BerkualitasGagang Karet , Bisa Potong.Packing Blisteratribut:
- Material: Steel
- SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)Deskripsi:Berbahan Baja Untuk Melakukan Press SkunJIS (mm) 1.25, 2, 5.5, 8DIN(mm) 1.5, 2, 6, 10Gagang Terbuat Dari Bahan Karet Plastik Nyaman Dan Tidak Licin Sehingga Memudahkan Pengguna
- Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Volume (ml): 1000
- Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselDeskripsi:Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
- MANN-FILTER Oil Filter Automotive for Imported Cars (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:It is a trusted brand that is used as an OEM in Europe. Recently, drain bolts in European cars have become disposable originals, but MANN-FILTER also offers them in the package, which is very convenient.
- JTC Screwdriver Mini Set (Obeng)atribut:
- Cutting edge magnet: None
- Handle Diameter (Φmm): 28
- Material (Grip): Polyvinyl chloride (PVC) + ABS
- Material (Shaft): Special alloy steel (S2)
- Overall Length (mm): 3522
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Set of 6.3mm stuffy handle and bit is useful in a narrow space.
- Shaft Length (mm): 303045
- Shaft penetration: None
- Square Drive (inch): 44930
- Square Drive (mm): 6.3
- Tip Shape: Plus or minus
- Tip Size: No.1, (-)4mm, No.2, (-)6mm, (two-pronged screwdriver) 6mm
- Shank Diameter (mm): 6.3
- RS PRO Stubby Driver, Phillips and Flat Head, Tip Sizes: 1/4", 3/16", PH1, PH2Deskripsi:RS Pro Reversible Stubby Driver. This high-quality, reversible RS PRO stubby driver is designed to offer the highest quality. This driver uses a blade with a hexagonal center and a ball retention mechanism. The number of blades included is two. The specially shaped handle ensures comfortable, non-slip operation. It comes with the most common bits made from durable chrome vanadium steel. The perfect hand tool for professionals and DIY enthusiasts alike. Features and Benefits: Two interchangeable blades with ball retention mechanism. Ergonomic, comfortable handle made from extremely durable cellulose acetate for easy operation even at high torques. Easy to identify with its red colour Durable material construction ensures a long service life Heat-treated steel with HRC 48 56 Includes flathead and Phillips bits Compact size Overall length (with blade): 75 mm Typical uses: This screwdriver is primarily used by professional tradesmen, engineers and DIY enthusiasts. A screwdriver is one of the most important hand tools in any job kit. There are many situations and specialised tasks where a screwdriver is required for special tasks related to tightening or loosening fasteners. Many common screwdriver types, such as flathead screwdrivers and cross recessed screwdrivers, are suitable for a wide range of uses. The tip size determines whether the tool is suitable for the intended application. Typical Applications: Machine and Industrial Manufacturing Woodworking Carpentry Fastening Wood to Metal Specialty drivers such as TORX, Hex and Tri-Wing are designed for specific applications such as: Electronics Repair Open Console Xbox Playstation Open Mobile Phone Open Macbook Certification: BS-25592 FAQ: Is this driver magnetized? No. This driver is not magnetized but can easily be magnetized using magnetizers available from RS (e.g. 667-3471 667-3471 ) Is this driver VDE certified? This driver is not designed to operate under voltage and cannot be used with electrical equipment.
- Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SANTUS Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Tang Potong Berbahan Baja, Berkualitas Bagus Dan KuatTang Potong Kabel Santus St-0303s Berukuran 8"inchTang Ini Dapat Memotong KawatGagang Tang Terbungkus Plastik Karet Sehingga Nyaman Di Tangan Dan Tidak Licinatribut:
- Material: Steel
- GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga obeng santus Terbaru October 2026
| SANTUS Screwdriver Cr-V Socket (Obeng) | Rp53.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip) | Rp23.900 |
| SANTUS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp39.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp31.900 |
| SANTUS Crimping Press (Tang Crimping) | Rp179.900 |
| Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur) | Rp28.900 |
| Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah) | Rp709.900 |
| NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel | Rp6.499.900 |
| MANN-FILTER Oil Filter Automotive for Imported Cars (Saringan Oli Kendaraan) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9bP108389335-1.jpg)
/3vP103522139-3.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/1gP108389052-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
/3nP108389131-1.jpg)
/44P103522148-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)

/fqP111525566-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Zuur%20(Air%20Aki%20Zuur)/2vP104887103-1.jpg)
/P101536606-1.jpg)

/3dP105198121-1.jpg)
/j9P108331693-2.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)
/35P108389113-1.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)