Beli obeng magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Screwdriver Slotted A Series (Obeng)
    Mulai

    Rp26.900

    SATA Screwdriver Slotted A Series (Obeng)
    Deskripsi:
    62203 A Series Slotted Screwdriver 3.2x100MM Product Introduction ●S2 material, overall hardened bit with strong magnet
  2. TEKIRO Obeng Presisi Set
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Obeng Presisi Set
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. JAKEMY Smart Phone Opening Repair Tools Plastic Prying Picks
    Mulai

    Rp2.900

    JAKEMY Smart Phone Opening Repair Tools Plastic Prying Picks
    Deskripsi:
    Jakemy 1pcs Multifunction Opening Ultra Thin Tools Kit - JM-OP012Specially designed for disassembling and repairing mobile phoneJakemy Multifunction Opening Ultra Thin Power Tools Kit JM-OP012 didesign khusus untuk membuka casing smartphone dan laptop Anda dengan mudah. Terbuat dari bahan material stainless steel dan plastik fiber yang fleksibel dan tidak mudah patah.
  4. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  5. monotaro Pemotong Pipa Mini
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro Pemotong Pipa Mini
    Deskripsi:
    - Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
    • Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
    • Overall Length (mm): About 64
  6. INGCO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)
    Mulai

    Rp269.900

    INGCO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    INGCO 6-Pcs Go-Through Screwdriver Set // Obeng Ketok Tembus Magnet Plus Minus
    atribut:
    • Set Content: 1pc SL6.5x6x100, 1pc SL6.5x6x150, 1pc SL8.0x8x200, 1pc PH2x6x100, 1pc PH2x6x150, 1pc PH3x8x200
  7. HIT (Tools) Magnet Bit Holder
    Mulai

    Rp209.900

    HIT (Tools) Magnet Bit Holder
    Deskripsi:
    -Screw does not fall with a powerful magnet.
    atribut:
    • Compatible Size: Φ6.35, Hexagon Bit 6.35mm
  8. KRISBOW Bit Screwdriver Magnetic (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Bit Screwdriver Magnetic (Mata Obeng)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 100x48x20
  9. Orico 42in1 Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    Orico 42in1 Screwdriver
    atribut:
    • Input: AC 100-240V 50/60HZ 1.0A Max
    • Output: DC 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A x2, 36W Max
    • Controller: Intelligent Charging IC
    • Compatible Devices: Cellphone, Tablet, Power Bank, Bluetooth Speaker, etc.
    • Port : 2 QC2.0 Ports
  10. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  11. Vessel Bit Magnetizer/Demagnetizer
    Mulai

    Rp139.900

    Vessel Bit Magnetizer/Demagnetizer
    Deskripsi:
    -Attach to the bit or screwdriver for magnetizing with a powerful magnetic force.-A powerful magnet firmly catches long coarse thread screw as well.-Magnetizable and demagnetizable.
    atribut:
    • Total Length (mm): 27
  12. RYU Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
  13. monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
    • Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Axis Material: Chrome Molybdenum
    • Handle Material: Thermoplastic Elastomer
  14. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp82.900

    Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)
    Deskripsi:
    No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for ha
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
  16. Snap-on SAE Standard Hex Bit Socket Metric 3/8 inch
    Mulai

    Rp429.900

    Snap-on SAE Standard Hex Bit Socket Metric 3/8 inch
    atribut:
    • Square Drive (inch): 3/8
    • Dimension A, Socket O.D. (inch): 2-1/16
    • Dimension C, Overall Length (inch): 11/16
    • Country of Origin: USA
    • Finish: Chrome
  17. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga obeng magnet Terbaru March 2026
SATA Screwdriver Slotted A Series (Obeng)Rp26.900
SATA Screwdriver Phillips A-Series (Obeng)Rp23.900
TEKIRO Obeng Presisi SetRp159.900
JAKEMY Smart Phone Opening Repair Tools Plastic Prying PicksRp2.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp27.900
Uni Seiki Besi Tepian LurusRp1.199.900
monotaro Pemotong Pipa MiniRp98.900
INGCO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Rp269.900
HIT (Tools) Magnet Bit HolderRp209.900
KRISBOW Bit Screwdriver Magnetic (Mata Obeng)Rp119.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait