Beli obeng kembang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- KRISBOW Screwdriver Powerdriver (Obeng)Deskripsi:Powerdriver Screwdriver (+) 3.2x75mm adalah alat untuk membuka atau mengencangkan baut atau skrup yang berbentuk plus (seperti kembang) merek KRISBOW (obeng plus). Obeng plus ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 3.2x75mm sampai dengan 8x150mm. Sangat cocok diaplikasikan di bengkel maupun rumah tangga. Kelebihan dari obeng plus ini adalah Handle yang ergonomis, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- KRISBOW Screwdriver Phillips Crystal (Obeng)Deskripsi:Crystal Screwdriver 5x100mm PH#1
- Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Deskripsi:No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Width Handle: 34mm
- Width Shank: 6.4mm
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 6 (mm): 130
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- EZREN Screwdriver CR V (Obeng)Deskripsi:Ezren EZ-ST6X200MM Obeng Satuan Screwdriver 6*200mm Min (-) CR-V OriIsi Paket 1x Ezren EZ-ST6X200MM Obeng Satuan Screwdriver 6*200mm Min (-) CR-V Oriatribut:
- Total Length (mm): 305
- Material: PP + Chrome Vanadium Steel (CR-V)
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Screwdriver Megadora Thin Shaft (Obeng)atribut:
- Shank type: Thin Shank type
- Width Handle: 21mm
- Width Shank: 4.0mm
- monotaro.id Tisu Wajah 2plyatribut:
- Number of Sheets: 1000
- Number of Ply: 2
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
Daftar Harga obeng kembang Terbaru March 2026
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| KRISBOW Screwdriver Powerdriver (Obeng) | Rp14.900 |
| KRISBOW Screwdriver (Obeng) | Rp95.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| KRISBOW Screwdriver Phillips Crystal (Obeng) | Rp19.900 |
| Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng) | Rp88.900 |
| KRISBOW Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp34.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik) | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aeP101000374-4.jpg)
/piP103637918-7.jpg)
/0eP103638014-8.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
/6cP104566228-7.jpg)
/cqP102039458-3.jpg)
/1eP103638050-22.jpg)
/acP101000372-8.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/P101003951-1.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/bvP108491427-1.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/rfP107837987-2.jpg)
/bvP103201427-1.jpg)

/nnP102267851-11.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

/26P103638078-20.jpg)