Beli nylon rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERTEC PP Multi (Nylon) Ropeatribut:
- Material: PolyPropylene
- Color: White
- STERLING ROPE RopeDeskripsi:Arborist Rescue Ropes are available in nylon, polyester, or nylon/polyester construction. They offer low stretch and excellent durability for fall protection and rescue applications. Choose from a variety of colors, lengths, diameters, and working load limits.atribut:
- UNSPSC: 31151504
- Rope Construction: Kernmantle
- Rope Core: Yes
- Rope Item: Rescue Rope
- Rope Sub-Category: Arborist
- Rope Type: Static
- Standards: NFPA 1983.2012
- POWERTEC PP Mono Ropeatribut:
- Length (m): 200
- Material: PolyPropylene
- TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)atribut:
- Color: White
- Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
- TRUSCO Tali Nilon (Tipe Solid)Deskripsi:Please burn lightly the tip after cutting over with the fire of a lighter, etc. to protect the fray.atribut:
- Material: Nylon (Kongo Strokes)
- Non Brand Tali Tambang Nilonatribut:
- Color: White
- KIP Tali Tambang PPDDeskripsi:TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: PPD
- Color: White Pattern
- KIP Tali Tambang Plastik PEDeskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
- Non Brand Plastic Rope (Tali Tambang Plastik)atribut:
- Color: Random Color
- Material: Plastic Rope
- Takagi JIS Nylon Ropeatribut:
- Packaging: Band Winder
- Color: White
- OMRON 2-Circuit Limit SwitchDeskripsi:A type with an operation indicator that makes it easy to check the operation can be selected according to the wiring specifications. Environmentally resistant type, long life type
- Dongyang Nylon Rope 8 Strandatribut:
- Length (m): 220
- Diameter (mm): 80
- Material: Nylon
- Strands: 8
- monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tali Tambang PPatribut:
- Material: polypropylene
- Color: White
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO PP Ropeatribut:
- Count: 4
- Length (m): 300
- Mass (kg): 1
- Material: PP (Polypropylene)
- Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
- Thickness (phi mm): 4
- GURITA Tali ManilaDeskripsi:Produk ini sering disebut Tali Tambang Dadung, Tali Tambang Kapal, Tali Tambang Goniatribut:
- Weight Tolerance (%): ±5
Daftar Harga nylon rope Terbaru January 2026
| POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope | Rp289.900 |
| STERLING ROPE Rope | Rp5.199.900 |
| POWERTEC PP Mono Rope | Rp239.900 |
| Maped Essential Metal Punch | Rp38.900 |
| TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai) | Rp78.900 |
| YUTAKAMAKE Tali Nilon | Rp87.900 |
| TRUSCO Tali Nilon (Tipe Solid) | Rp98.900 |
| POWERTEC Braided Nylon Rope | Rp139.900 |
| Non Brand Tali P.P. Monofilament 3 Strand | Rp54.900 |
| Non Brand Tali Tambang Nilon | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Rope/i3P106630651-1.jpg)



/P101000547-1.jpg)

/P101000548-1.jpg)





/0mP103950022-2.jpg)




/82P102233290-8.jpg)