Beli nylon hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPER HOSE Nylon Reinforce Hose
    Mulai

    Rp349.900

    SUPER HOSE Nylon Reinforce Hose
    atribut:
    • Color: Transparant
  2. PISCO Nylon Tube
    Mulai

    Rp219.900

    PISCO Nylon Tube
    atribut:
    • Working Fluid: Air, Water (with conditions), Thermal Catalyst Oil (with conditions)
    • Finish Material: PA12 (Nylon)
    • Working Pressure (MPa): 1.5 (at 20°C 65% RH)
    • Working Vacuum Pressure (kPa): -100
  3. Mr. Flex Nylon Tubing Hose (Selang Nilon)
    Mulai

    Rp7.900

    Mr. Flex Nylon Tubing Hose (Selang Nilon)
    Deskripsi:
    Mr Flex Nylon TubingKegunaan untuk angin, air, minyak
    atribut:
    • Color: Assorted
    • Temperature Range (°C): -51 to 91
    • Working Pressure at 70°F (psi): 225
  4. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  5. JTC Heavy Duty Chain Wrench
    Mulai

    Rp889.900

    JTC Heavy Duty Chain Wrench
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250 (excluding chain)
    • Range to Use (mm): 60~160
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  6. Vinilon Pipa UPVC JIS Standart
    Mulai

    Rp14.900

    Vinilon Pipa UPVC JIS Standart
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  7. PISCO Nylon Tube Black 100M
    Mulai

    Rp979.900

    PISCO Nylon Tube Black 100M
    atribut:
    • Material: PA12 (Nylon)
    • Color: Black
    • Total Length (m): 100
    • Usable Fluids: Air,Water (Conditions apply), Thermal catalyst oil (Conditions apply)
    • Usage Pressure: 1.5MPa (20degrees at 65% RH)
    • Operating vacuum pressure: -100kPa
    • Working Temperature Range: -15 to 90degrees (Do not freeze)
  8. Mpoin Water Hose (Selang Air) Doff
    Mulai

    Rp239.900

    Mpoin Water Hose (Selang Air) Doff
    Deskripsi:
    Selang Air Mpoin memiliki banyak variasi dalam jenis, bentuk, ukuran dan warna, dengan tiap jenisnya yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan pekerjaan anda.
    atribut:
    • Length (m): 50
  9. SUPER HOSE Nylon Reinforced Hose
    Mulai

    Rp499.900

    SUPER HOSE Nylon Reinforced Hose
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Length (m): 50
  10. Vinilon Fitting PVC Reducing Tee
    Mulai

    Rp4.900

    Vinilon Fitting PVC Reducing Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
  11. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  12. Crystal Selang Air Benang (Reinforced Hose)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

  13. 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp36.900

    3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Type: Rubber
  14. KEMANFLEX Selang Nilon KFN (Selang Benang)
    Mulai

    Rp499.900

    KEMANFLEX Selang Nilon KFN (Selang Benang)
    Deskripsi:
    Applications : Suitable for air, water, and food transfer, multi purpose hose for irrigation, sanitary, Light vacum line.Usage : Air, Gases, Water, Foof, Chemical, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  15. Vinilon Fitting PVC Elbow
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.900

    Vinilon Fitting PVC Elbow
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  16. Kolor Kut Water Finding Paste
    Mulai

    Rp189.900

    Kolor Kut Water Finding Paste
    atribut:
    • Volume (g): 85
  17. GOLDEN SWAN Nylon High Pressure Hose (Selang Air)
    Mulai

    Rp739.900

    GOLDEN SWAN Nylon High Pressure Hose (Selang Air)
    atribut:
    • Size (inch): 5/8
    • Color: Transparant
    • Length (m): 50
Daftar Harga nylon hose Terbaru January 2026
SUPER HOSE Nylon Reinforce HoseRp349.900
PISCO Nylon TubeRp219.900
Mr. Flex Nylon Tubing Hose (Selang Nilon)Rp7.900
Kolor Kut Gasoline Finding PasteRp129.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
JTC Heavy Duty Chain WrenchRp889.900
Vinilon Pipa UPVC JIS StandartRp14.900
PISCO Nylon Tube Black 100MRp979.900
Mpoin Water Hose (Selang Air) DoffRp239.900
SUPER HOSE Nylon Reinforced HoseRp499.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)