Beli nozzle vacuum cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)
    Deskripsi:
    Saatnya ganti dust vacuum head yang sebelumnya sudah kotor ataupun rusak dengan part aksesoris orisinal dari Krisbow ini. Part ini kompatibel dengan alat penghisap debu kering dan basah KW1800307, KW1800308, serta KW1800309. Dibuat menggunakan material berkualitas dan didesain khusus sehingga ideal digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran lainnya dengan lebih optimal. Selain itu, part ini mudah digunakan serta Anda dapat memasangnya sendiri di rumah.
    atribut:
    • Compatible for: KW1800307, KW1800308, dan KW1800309
    • Material: Plastic
    • Color: Black
  2. TRUSCO Dry Vacuum Cleaner
    65%
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Item Name: Nozzle Set
    • Compatible Model: TKC-1200
  3. TRUSCO Dry Vacuum Cleaner
    60%
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Item Name: Corner Nozzle
    • Compatible Model: TKC-1200
  4. BOSCH Floor Nozzle For GAS18V-1
    Mulai

    Rp409.900

    BOSCH Floor Nozzle For GAS18V-1
    Deskripsi:
    Bosch battery cleaner parts
    atribut:
    • Trusco Part No.: 131-0683
  5. BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Mulai

    Rp309.900

    BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    - Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 F
    atribut:
    • Diameter (mm): 35
    • Diameter: 35mm
  6. KRISBOW Kepala Sikat Bulat Vacuum No.8 (Sikat Vacuum)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Kepala Sikat Bulat Vacuum No.8 (Sikat Vacuum)
    Deskripsi:
    ROUND BRUSH NO.8 F/KW18-305,306
  7. Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    25%
    Mulai

    Rp419.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
  8. OneMed Protective Shoes for Doctor and Nurse (Sepatu Perawat)
    Mulai

    Rp91.900

    OneMed Protective Shoes for Doctor and Nurse (Sepatu Perawat)
    Deskripsi:
    ONEMED Surgeon Shoes Soft Size 36 – 44 – Sepatu Sandal Dokter Perawat OperasiSize: 36-44
  9. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  10. KOKUYO Card Ring
    Mulai

    Rp5.900

    KOKUYO Card Ring
    atribut:
    • Material: Body: Mild steel wire (nickel plating)
  11. KARCHER Floor Nozzle For Wet and Dry Vacuum Cleaner ID
    Mulai

    Rp1.599.900

    KARCHER Floor Nozzle For Wet and Dry Vacuum Cleaner ID
    atribut:
    • Length (mm): 340
    • Width (mm): 300
    • Height (mm): 80
    • Suitable Model: Common to NT series
    • TRUSCO Number: 794-2176
  12. Lunarsol Lemari Pakaian
    Mulai

    Rp569.900

    Lunarsol Lemari Pakaian
    Deskripsi:
    Lemari pakaian 2 pintu list garis putih
  13. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  14. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  15. MultiPro Dust Vacuming Head
    Mulai

    Rp96.900

    MultiPro Dust Vacuming Head
    atribut:
    • Compatible for: VC 5-1 HTBV
  16. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
Daftar Harga nozzle vacuum cleaner Terbaru October 2026
KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)Rp129.900
TRUSCO Dry Vacuum CleanerRp279.900
TRUSCO Dry Vacuum CleanerRp47.900
BOSCH Floor Nozzle For GAS18V-1Rp409.900
BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)Rp309.900
KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Nozel Vacuum)Rp27.900
KRISBOW Kepala Sikat Bulat Vacuum No.8 (Sikat Vacuum)Rp35.900
Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)Rp419.900
OneMed Protective Shoes for Doctor and Nurse (Sepatu Perawat)Rp91.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)