Beli non woven fabrics di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tokyo Medical Wiper
    Mulai

    Rp399.900

    Tokyo Medical Wiper
    Deskripsi:
    -Made of clean non-woven fabric entangled with high pressure water current.-Can be used both dry or wet by impregnated with alcohol.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 170x300
    • Number of Sheets: 300sheet
    • Material: Rayon Non Woven Fabric
  2. Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  3. Non Brand Art Carton Paper Custom (Kertas Karton)
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Art Carton Paper Custom (Kertas Karton)
    atribut:
    • Thickness (gsm): 80-100
    • Color: White
  4. TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll
    Deskripsi:
    -Can be used as a dispensing type refill roll.-Uses a non-woven cloth made by ELLEAIR.-There is less fluff and less stiffness making it suitable for hard wiping.-Convenient hand palm size where 2 to 3 sheets can be connected for use as a large wipe.-Strong and durable, it can be used even if it is wet as it has sufficient strength.-Can be placed horizontally or vertically for use depending on the usage location.-Dirt wiping of manufacturing plants, disinfection work of food processing plants, inspection equipment maintenance.-Perforated Sewing Machine.
    atribut:
    • Quantity per case: 250 cutsx1 roll
    • Compatible Paper Tube Inner Diameter (mm): 24
    • Color: White
    • Roll Diameter (mm): 140
    • Material: Pulp/Polypropylene(PP)Non-Woven Cloth
    • Size (cm): 23x20
    • Size (mmxm): 230x50
  5. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  6. Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp23.900

    Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop)
    Deskripsi:
    Mop Pel P15 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Gampang Dijemur- Tahan Lama
    atribut:
    • Dimensions Box (mm): 1160x400x335
    • Handle Length (cm): 110
    • Color: White
  7. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

  8. Sigmacell Geotextile
    Mulai

    Rp6.499.900

    Sigmacell Geotextile
    Deskripsi:
    Non Woven Geotextile 150grFilterisasi, pemisah, kantong vertical garden
    atribut:
    • Size (m): 4x100 (per roll)
  9. Stella Pengharum Ruangan Aerosol Parfum'ist
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    Stella Pengharum Ruangan Aerosol Parfum'ist
    atribut:
    • Volume (ml): 350+50
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  10. MIDORI ANZEN Cut Resistant Gloves Mk-100 (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp699.900

    MIDORI ANZEN Cut Resistant Gloves Mk-100 (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Automotive, metalworking, civil engineering and construction, cleaning, solar cell industry.
    atribut:
    • Size: free
    • Weight (g): 58
    • Gauge Number: 7
    • Material: Front and back: Kevlar yarn (Dupont)
    • Quantity (Twin): 1
    • Cut Resistance: EU cut level 4
    • Functions: Heat and cut resistant
    • Middle Finger Length (cm): 8.5
    • Palm Circumference (cm): 20
    • TRUSCO Number: 335-7074
    • Thickness (mm): 3.38
    • Total Length (cm): 24
  11. SAGA (Textile) Tag Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    SAGA (Textile) Tag Gun
    Deskripsi:
    Indohose SAGA 55S Tag Gun Mark II Alat Pemberi Label / Tembakan Label
  12. Non Brand PVC Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand PVC Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)
    Deskripsi:
    Standard roller covers are over 4 in. long, but can be as large as 18 in. Roller covers are tubes topped with an absorbent material that slips over the paint roller frame. They are often made of synthetic fabrics (woven or knitted), such as polyester or foam, as well as natural fibers like mohair or lamb's wool. Covers come in a range of nap sizes. The thicker the nap pile, the more paint it holds.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142318
    • Application: Non-Potable Water; Potable Water
    • Color: Gray
    • Fitting Compatibility: Schedule 80
    • Material: PVC
    • Maximum Operating Pressure (psi): 425 (@ 73°F)
    • Maximum Operating Temperature (°F): 140
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Nominal Pipe Size (inch): 1/2
    • Outside Diameter (inch): 21/25
    • Overall Length (inch): 10
    • Schedule: Schedule 80
    • Side A Connection Type: Threaded
    • Side A Gender: Male
    • Side A Thread Type: NPT
    • Side B Connection Type: Threaded
    • Side B Gender: Male
    • Side B Thread Type: NPT
    • Standards: ASTM D1784; ASTM D2467; NSF 14; NSF 61
    • Thread Configuration: Threaded on Both Ends
  13. NIHON KENSHI Non-Woven Fabric
    Mulai

    Rp959.900

    NIHON KENSHI Non-Woven Fabric
    atribut:
    • Width (mm): 150
  14. Canon Printer Laser Image Class A3 Color (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp48.999.900

    Canon Printer Laser Image Class A3 Color (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Standard Function: Color Copy, Print Network, wifi 5 Color Scan to e-Mail
    • Paper Source: 250 Sheets x 2 (Cassette 1,); 100 Sheets (Bypass)
    • Actual Resolution (dpi): 1200 x 1200 (Print)
    • Compatible Ink: Canon Toner Cartridge 335E
    • Edit & Preview: Full Monocrom LCD
    • Maximum Custom Width (mm): 304.8 – 457.2
    • Minimum Custom Width (mm): 76.2 – 120
    • Monthly Duty Cycle: 75.000/120.000
    • Original Size: F4 (Maximum)
    • Paper Type: Plain, Heavy, Label, Envelope
    • Power Consumption (W): Approx. 530/540
    • RAM Memory: 512/2GB
    • Speed (ppm): 26 / 31 pages / minute (A4) B/W & Color
    • User Interface: Yes
    • Zoom (%): 25 - 400
  15. monotaro.id Scissor Black Handle (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.900

  16. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp419.900

  17. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
Daftar Harga non woven fabrics Terbaru October 2026
Tokyo Medical WiperRp399.900
Rocket Pack Bubble Wrap Ro-Air (Plastik Gelembung)Rp129.900
SAKURA Fuel Filter Automotive for UD Trucks (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Rp49.900
Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS)Rp169.900
Non Brand Art Carton Paper Custom (Kertas Karton)Rp199.900
TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric RollRp389.900
monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmRp11.900
Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop)Rp23.900
Joyko Scissor SC Series (Gunting)Rp5.900
Sigmacell GeotextileRp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)