Beli non woven abrasive wheels di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Non Woven Wheel Pad (Mata Poles Non-Woven)
    Mulai

    Rp7.900

    ROHA Non Woven Wheel Pad (Mata Poles Non-Woven)
    atribut:
    • Size (inchxmmxmm): 4x12x16
  2. TAIYO Abrasive Fiber Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp7.900

    TAIYO Abrasive Fiber Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Taiyo Fibre Disc Grit P100Bisa langsung dipasang di mesin gurinda. Bukan amplas Velcro.
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Size (inch): 4
  3. NORTON Grinding Wheel Flaring Dish Tool T12 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp339.900

  4. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  5. TORA Nylon Fiber Polishing Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TORA Nylon Fiber Polishing Wheel
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 11000
  6. Konaflex Non Woven Polishing Wheel Gray Line (Roda Poles Nylon)
    Mulai

    Rp9.900

    Konaflex Non Woven Polishing Wheel Gray Line (Roda Poles Nylon)
    Deskripsi:
    Material Application:Nylon wheel fiber presses alumina or silicon carbide abrasive with high quality bond to ensure stable performanceFeatures:Stainless steel, metal, marble, aluminum, plastic, woodworking, derusting, cleaning, deburringAdvantage:Nylon wheel used in high speed polishing machine (3000 / min) does not burn the surface of the workpiece, does not blacken, has strong cutting force, sharp, durable, efficient anti blocking, high finish and good effect.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 12
  7. MURAKO Magetano Abrasive Disc (Amplas Non-Woven)
    Mulai

    Rp2.099.900

    MURAKO Magetano Abrasive Disc (Amplas Non-Woven)
    Deskripsi:
    _x000D_-Since it is bent into an umbrella type special shape, the tip of the disc always hits the work and it can make a beautiful finish._x000D_-Rust removal, black skin removal, and scraping work.
    atribut:
    • Purpose of Use: Rust removal, black skin removal, and scraping work.
  8. Jason Polishing Pad Non Woven Wheel (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)
    Mulai

    Rp15.900

    Jason Polishing Pad Non Woven Wheel (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x100
    • Item No.: 373-508
    • Maximum RPM: 11000
    • Maximum Speed (m/s): 80
  9. ROHA Non Woven Abrasive
    Mulai

    Rp10.900

    ROHA Non Woven Abrasive
    Deskripsi:
    Digunakan pada mesin gerinda tangan biasanya untuk memoles stainless
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Grit: 180
    • Thickness (mm): 16
    • Axle (mm): 12
    • Maximum RPM: 15200
    • Maximum Speed (m/s): 80
  10. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  11. TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll
    Deskripsi:
    -Can be used as a dispensing type refill roll.-Uses a non-woven cloth made by ELLEAIR.-There is less fluff and less stiffness making it suitable for hard wiping.-Convenient hand palm size where 2 to 3 sheets can be connected for use as a large wipe.-Strong and durable, it can be used even if it is wet as it has sufficient strength.-Can be placed horizontally or vertically for use depending on the usage location.-Dirt wiping of manufacturing plants, disinfection work of food processing plants, inspection equipment maintenance.-Perforated Sewing Machine.
    atribut:
    • Quantity per case: 250 cutsx1 roll
    • Compatible Paper Tube Inner Diameter (mm): 24
    • Color: White
    • Roll Diameter (mm): 140
    • Material: Pulp/Polypropylene(PP)Non-Woven Cloth
    • Size (cm): 23x20
    • Size (mmxm): 230x50
  12. TRUSCO Fabric Disc (Non-Woven Abrasives) (Amplas Bulat)
    42%
    Mulai

    Rp43.900

    TRUSCO Fabric Disc (Non-Woven Abrasives) (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    -Since it is based on non-woven nylon fabric and aludum abrasive grain, it can perform soft polishing work and it is fits well in the work piece.-Attaches to the pad with Velcro tape and uses.-Thin rust removal of metal product, glossy appearance.-Fuzz removal of woodwork products.
    atribut:
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 4000
    • Outer Diameter: 125mm
    • Purpose of Use: Thin rust removal of metal product, glossy appearance. Fuzz removal of woodwork products.
  13. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  14. MURAKO Surface Disc (Mata Poles Nilon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MURAKO Surface Disc (Mata Poles Nilon)
    Deskripsi:
    -The non-woven fabric bends and prevents excessive grinding.-Includes 3 types of dedicated pads which can be used according to the application.-Paint removal.-Rust remover.-Scratch blurring.-Burr removal.-Surface polishing.-Includes one of each of the 94mm, 75mm, and 30mm dedicated pads
    atribut:
    • Outer DiameterxHole Diameter: 100x16mm
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 13600
    • Accessories: Includes one of each of the 94mm, 75mm, and 30mm dedicated pads
  15. NORTON VORTEXTMU Non-Woven Blue Disc
    Mulai

    Rp2.099.900

    NORTON VORTEXTMU Non-Woven Blue Disc
    atribut:
    • Grain Size (#): 120 to 320
    • Outer DiameterxThicknessxHole Diameter: 100x10.0x15 (16)mm
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 12000
    • Purpose of Use: Blurred, erased, burn removal, black layer removal, burr removal, welding bead removal, foot attaching, paint removal.
  16. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Mulai

    Rp309.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS_x000D_- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates_x000D_- Excellent balance and dimensional accuracy time after time_x000D_- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications_x000D_- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  17. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  18. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
Daftar Harga non woven abrasive wheels Terbaru October 2026
ROHA Non-Woven Abrasive Wheel (Roda Amplas Non Woven)Rp17.900
ROHA Non Woven Wheel Pad (Mata Poles Non-Woven)Rp7.900
TAIYO Abrasive Fiber Disc (Amplas Bulat)Rp7.900
NORTON Grinding Wheel Flaring Dish Tool T12 (Batu Gerinda)Rp339.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
TORA Nylon Fiber Polishing WheelRp9.900
Konaflex Non Woven Polishing Wheel Gray Line (Roda Poles Nylon)Rp9.900
ALDO Polishing Non Woven (Mata Poles Nilon)Rp19.900
MURAKO Magetano Abrasive Disc (Amplas Non-Woven)Rp2.099.900
Jason Polishing Pad Non Woven Wheel (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)Rp15.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)