Beli nlgi grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  2. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  3. COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp8.599.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
    atribut:
    • Size (kg): 180
    • Color: Hijau
  4. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  5. COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp139.900

    COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA HIPLEX EP-2 adalah pelumas gemuk bersuhu tinggi yang diformulasikan menggunakan pengental lithium complex dan base oil kualitas premium. Produk ini memiliki teknologi water washout resistance yang sangat baik sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun. COBRA HIPLEX EP-2 cocok digunakan pada alat-alat perindustrian yang memiliki temperatur dan tekanan tinggi serta yang membutuhkan high water resistant pelumas gemuk. Pada umumnya, produk ini dapat diaplikasikan pada bearing, kopling, roda gigi yang dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Pelumas gemuk COBRA HIPLEX EP-2 dapan mencegah karat dan korosi dan memberikan perlindungan optimal.COBRA HIPLEX EP-2 idealnya dapat digunakan pada bantalan ban kendaraan yang dilengkapi dengan rem konvensional dan rem cakram, di mana panas akan menyebabkan pelumas gemuk umum yang ada habis karena meleleh. COBRA HIPLEX EP-2 juga dapat digunakan untuk melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan aplikasi lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  6. COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp34.900

    COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA KING BEARING GREASE EP-3 adalah pelumas gemuk dengan pengental lithium soap dan merupakan salah satu produk yang dirancang multi-fungsi dan dapat digunakan diberbagai kondisi, seperti pada kondisi tekanan yang ekstrim. Selain kemampuannya untuk bertahan pada kondisi tekanan yang ekstrim, produk ini juga diformulasikan untuk dapat bertahan dalam waktu yang lama serta tetap dalam kondisi yang baik untuk digunakan, walaupun disimpan dalam ruangan lembab. Menggunakan bahan tough film base dan keunggulannya dalam hal resist water washout, produk ini mampu mencegah karat dan korosi serta mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun.COBRA KING BEARING GREASE EP-3 dapat digunakan pada ball and roller bearings, bushings, cans, universal joints, pins, bars, slide dan alat-alat industry lainnya. Produk ini juga dapat melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan alat lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  7. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  8. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  9. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  10. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  11. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  12. Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp219.900

    Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    Schaeffer 238 Ultra Supreme Waterproof Grease adalah gemuk aluminium kompleks multi guna yang dibuat dari oli dasar sintetik polyalphaolefin (PAO) yang melewati proses hidrotreat, dan bahan dasar parafin 100% yang di-hydro-finished dengan indeks viskositas tinggi. Dirancang untuk daya tahan, Schaeffer 238 Ultra Supreme tahan terhadap tuntutan peralatan otomotif dan off-road tugas berat. Schaeffer 238 Ultra Supreme dengan cepat melumasi permukaan logam, menawarkan perlindungan yang kokoh dan andal yang bertahan lebih lama daripada gemuk konvensional. Selama periode tekanan berlebihan, peningkatan panas, dan beban kejut yang tinggi, gemuk ini tahan terhadap kerusakan dan melindungi bearing dari keausan. Diperkaya dengan moly, untuk lapisan perlindungan ekstra, Ultra Supreme Grease secara signifikan mengurangi gesekan, yang mengurangi keausan dan suhu area kontak. Hal ini pada gilirannya mengarah pada peningkatan masa pakai peralatan, lebih sedikit waktu henti dan siklus pelumasan yang diperpanjang. Ultra Supreme memenuhi spesifikasi 5% moly Caterpillar untuk gemuk. Schaeffer 238 Ultra Supreme adalah salah satu gemuk kami yang paling lengket; itu tidak boleh digunakan pada bearing roda otomotif mobil penumpang dan bearing motor listrik.
    atribut:
    • Size (g): 400
  13. Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 1.25gm
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • To Suit Keg Size: 12.5kg
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5403640K
    • Pump Type : Lever
  14. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  15. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  16. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
  17. JAKEMY High Quality Thermal Grease
    Mulai

    Rp36.900

    JAKEMY High Quality Thermal Grease
    Deskripsi:
    Professional Grade Thermal PasteJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 dapat Anda gunakan pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.Comes in Syringe Style TubeJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 hadir dalam bentuk tabung yang memudahkan Anda untuk menggunakan thermal grease.Prevent Burnout or Heat DamageAnda dapat menggunakan Jakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.
    atribut:
    • Thermal Impedance (C-in2/w): >0.123
    • Material: Silicone Fluid With 25% Metal Oxide
    • Thermal Conductivity (W/mk): 6
  18. CRC Multi Purpose Food Grade Grease (Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    CRC Multi Purpose Food Grade Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
  19. THK Grease
    Mulai

    Rp249.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
Daftar Harga nlgi grease Terbaru October 2026
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp74.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp8.599.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
COBRA GREASE Extreme Pressure Grease 2 Hiplex (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp139.900
COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp34.900
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Rp359.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)Rp1.699.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)