Beli nipple kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Hose Diameter (inch): 1/4
- TOSITA Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Color: Orange
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Size (mm): 8.5
- KRISBOW Selang Kompresor Spiral PUatribut:
- Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
- JLD Compressor Hose (Selang Angin / Selang Spiral)atribut:
- Size (mm): 8x5
- TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Deskripsi:Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
- Continental Air Hose AssemblyDeskripsi:PVC (polyvinyl chloride) air hose assemblies with PVC covers are used for carrying air, water, and various spray solutions to tools and equipment in industrial, construction, and agricultural hand-spraying applications. The hoses have a PVC tube and a PVC cover that resist many chemicals and provide moderate resistance to oils. These hoses are lightweight and flexible, which minimizes the effort it takes to lift or move the hose. Their PVC cover will not mark surfaces it comes in contact with.atribut:
- UNSPSC: 40142002
- Safety Factor: 4:1
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Various compressors, various aerosols, factory plumbing, automobile maintenance, sheet metal, painting, painting spraying work sites, construction work, civil engineering work sites, quarrying, quarrying sites, etc.atribut:
- Characteristic: Oil resistance / weather resistance / pressure resistance / flexibility / crushing strength
- Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 50
- Fluid Used: air
- Material: PVC
- Material (Reinforcing Material): Polyester yarn
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- IWARA Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Selang Angin PU
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- JH Pneumatic Hose TubeDeskripsi:Pu Hose Merk Jh Made In TaiwanTersedia 4 WarnaHitam / BlackBening / ClearBiru / BlueOrangePu Tube Selang Udara 10 X 6.5 MmPanjang 1 Roll = 100 MeterPu Pneumatic Hose This Kind Of Polyurethane Tubing Has Outstanding Characteristic And Other Pneumatic Tube Is Very Flexible And Provides Excellent Bending Capacity Makes It An Ideal Pneumatic Control Or Robot To Many Chemicals, Gas, Oil, And Has A GoodTo Use A Push - In - Fittings, Compression Fittings, Quick To AdaptTo Thefittings And Hose Tail Fittings.Features:Stretch Resistance:400Kg/Cm2Tearing Strength:110Kg/Cm2Anti-Ablasion:35MgHigh FiexibilityStrong Restoring Force No Deformation With CripplingThermo-Stable: 60Low-Cold Resistance:-20Normal Temperature Working Pressure:10Kg/Cm2Operating Working Pressure:12Kg/Cm2Grease-Proofatribut:
- Stretch Resistance (kg/cm²): 400
- Tearing Strength (kg/cm²): 110
- Anti-Ablasion (Mg): 35
- Thermo-Stable: 60
- Low-Cold Resistance: -20
- Normal Temperature Working Pressure (kg/cm²): 10
- Operating Working Pressure (Kg/cm²): 12
Daftar Harga nipple kompresor Terbaru October 2026
| TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp429.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Angin) | Rp409.900 |
| KRISBOW Selang Tekanan Tinggi | Rp389.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
| Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin) | Rp149.900 |
| TOSITA Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin) | Rp99.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp359.900 |
| Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nbP108175839-1.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/dxP106751501-1.jpg)
/5xP106238213-1.jpg)
/o4P102850868-2.jpg)
/6mP106880238-1.jpg)

/bbP110038407-1.jpg)
/5gP103642196-5.jpg)

/3xP103659141-1.jpg)
/l4P101002760-4.jpg)
/eaP108034514-1.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)