Beli nipple hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hose Nipple
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
  2. SUPER HOSE PE Flow Hose
    Mulai

    Rp429.900

    SUPER HOSE PE Flow Hose
    Deskripsi:
    Cocok Untuk Aplikasi:- Pengaliran air dan udara secara umum- Perternakan, perikanan, pertanian dan agrikultur- Selang taman dan pemakaian rumah tangga lainnya
    atribut:
    • Material: Plastik PE (Polyetena)
    • Color: Transparent
  3. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  4. TRUSCO Hose Nipple
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Hose Nipple
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Fluid: Water, air, oil
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 9
    • Dimensions r: 2013/01/04
    • Fluid Temperature (°C): -50 - 150
  5. ASOH Hose Joint
    Mulai

    Rp18.900

    ASOH Hose Joint
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Finishing Material: Brass (C3604)
  6. LIVILUCK Hose Nipple Set
    Mulai

    Rp269.900

    LIVILUCK Hose Nipple Set
    atribut:
    • Material: Brass
    • Set Contents: Bracketx4, Packingx4, Bandx4
  7. AS ONE Hexagonal Hose Nipple (SUS304)
    Mulai

    Rp199.900

    AS ONE Hexagonal Hose Nipple (SUS304)
    atribut:
    • Compatible Fluid: water, oil, chemicals, air
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  8. ASOH Hose Joint
    Mulai

    Rp44.900

    ASOH Hose Joint
    atribut:
    • Type: Hose fittings
    • Material: Brass (C3604BD)
    • Fluid Used: Water, air, oil
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 3.45
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 35
    • Operating Temperature (°C): -50 to 150
    • Shape: nipple
  9. Kokugo Hose Nipple
    Mulai

    Rp98.900

    Kokugo Hose Nipple
    Deskripsi:
    Can be connected to most hoses. It is a type that is fixed with a hose band.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure: Complies with the maximum working pressure of the blade hose
    • Threaded Part: According to JIS standard B0203: 1999
  10. NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: SG-720
  11. M-One Hose Clamp Stainless
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Hose Clamp Stainless
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  12. TOYOX Toyoron Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TOYOX Toyoron Hose
    Deskripsi:
    TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 60
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Clear blue with red and blue stripes
  13. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  14. CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4007H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4007H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Women Safety Shoes memberikan perlindungan tanpa kompromi dan kenyamanan yang menampilkan kepercayaan diri.4007 H Sepatu safety pendek untuk wanita, bertali dengan upper kulit asli.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit. - PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant.- Optional: Antistatic, Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: PU
    • Sol Tengah: Antistatic, Steel
    • Warna: Black
  15. Non Brand Nepel Selang Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Nepel Selang Stainless Steel 304
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Type: Side 1: Hose Nipple; Side 2: Male Thread
Daftar Harga nipple hose Terbaru March 2026
TRUSCO Hose NippleRp159.900
SUPER HOSE PE Flow HoseRp429.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp11.900
TRUSCO Hose NippleRp209.900
ASOH Hose JointRp18.900
ASOH Hose NippleRp16.900
LIVILUCK Hose Nipple SetRp269.900
AS ONE Hexagonal Hose Nipple (SUS304)Rp199.900
ASOH Hose JointRp44.900
KAKUDAI Hose NippleRp79.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait