Beli nilfisk indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Deskripsi:Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
- Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kegiatan rumah tangga tidak bisa lepas dari penggunaan plastik terutama sebagai kantong sampah. Disisi lain kita ingin mengurangi konsumsi sampah plastik untuk menjaga lingkungan. Karena itu Mister Klinner kantong sampah plastik ada sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan solusi terhadap limbah sampah plastik sehingga kita semua bisa berpartisipasi menjaga lingkungan dan membantu Indonesia menjadi lebih bersih Ukuran : 40 x 50 cmIsi 30 pcsGRATIS Sarung Tangan Plastikatribut:
- Color: Black
- Thickness (micron): 0.04
- Mister Klinner Kantong Plastik Sampah Eco (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kegiatan rumah tangga tidak bisa lepas dari penggunaan plastik terutama sebagai kantong sampah. Disisi lain kita ingin mengurangi konsumsi sampah plastik untuk menjaga lingkungan. Karena itu Mister Klinner kantong sampah plastik ada sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan solusi terhadap limbah sampah plastik sehingga kita semua bisa berpartisipasi menjaga lingkungan dan membantu Indonesia menjadi lebih bersih Ukuran : 80 x 100 cmIsi 10+1 pcsatribut:
- Color: Black
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- HAKKO Digital Electric Soldering Iron StationDeskripsi:- Station main body(FX-888D), iron(FX-8801), trowel stand(with cleaning sponge and cleaning wire), power cordatribut:
- Color: Blue/Yellow
- Power (V): AC100
- Power Consumption Electrical (W): 70
- Accessory Iron Tip: T18-B
- Control Temperature (°C): 50 to 480
- Grounding Resistance at Iron Tip (ohm): 2 or less
- Heater: Ceramic heater
- Heater Power (W): 65
- Iron Part Cord Length (m): 1.2
- Leak voltage (mV): 2 or less
- Temperature Precision: Nipple ±1°C at no load
- WxDxH (mm): 100x120x120
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- ECT Mesin Pemotong Lakbanatribut:
- Feed: Automatic
- OMRON Basic Switch for General Purpose Z Standard TypeDeskripsi:Large cutoff capacity of 15A and high accuracy. (Repeatability is good) Basic type of micro switch.
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- HAKKO Micro Soldering IronDeskripsi:-Fine soldering becomes possible with your station.-Suitable for micro soldering under the stereo microscope. -Heater integrated typeatribut:
- Iron Part Cord Length: 1.3m
- Grounding Resistance at Iron Tip: 2Ω or less
- Leak Voltage: 2mV or less
- Compatible Station Equipment: FX-951, FM-203, FM-206
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock SwitchDeskripsi:These limit switches are designed with flame paths in the housing that cool exploding gases below the ignition temperature before they reach the explosive gases surrounding the housing. Applications include control valves and actuators, petrochemical plants, conveyors, and material handling.atribut:
- UNSPSC: 39121509
- MI-T-M Pressure WasherDeskripsi:Remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, decks, fences, stairs, and more with these powerful pressure washers. The fluid pressure is generated by an electric motor, which is more lightweight and provides cleaner, quieter operation than a gas-powered engine.atribut:
- UNSPSC: 47121805
- AMETEK LAMB Vacuum AC MotorDeskripsi:Thru-flow discharge vacuum AC motors move vacuumed air over the motor to dissipate heat instead of using a cooling fan. The air flows into the bottom of the motor and is discharged through the top of the motor to provide cooling, making it quieter than other types of vacuum motors. They have a high starting torque, operate at high speed, and create vacuum pressure and suction by a rotating motor fan. Motors must be used in very clean, no-debris environments and are used to move clean and dry air in commercial canister or utility vacuums, sprayers and foggers, material handling and transfer systems, car wash vacuums, and central vacuum systems.atribut:
- Duty cycle: Intermittent
- Ins. Class: A
- Motor Application: Universal AC/DC Motor
- Motor Design: Universal AC/DC
- Motor Mounting Position: All Angle
- Phase: Single
Daftar Harga nilfisk indonesia Terbaru April 2026
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas) | Rp779.900 |
| Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek) | Rp31.900 |
| Mister Klinner Kantong Plastik Sampah Eco (Trash Bag / Kresek) | Rp16.900 |
| NOK Oil Seal (Sil Oli) | Rp6.900 |
| HAKKO Soldering Iron | Rp249.900 |
| HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station | Rp4.299.900 |
| Electroklin Polisher Single Disc Machines | Rp11.999.900 |
| ECT Mesin Pemotong Lakban | Rp2.299.900 |
| OMRON Basic Switch for General Purpose Z Standard Type | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gtP106952605-1.jpg)
/4zP105973179-5.jpg)
/5hP105973197-1.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)








/0eP106875014-1.jpg)