Beli nepel sambungan selang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    33%
    Mulai

    Rp21.900

    Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
  2. ASOH Flare Joint (Sambungan Nepel)
    66%
    Mulai

    Rp18.900

    ASOH Flare Joint (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    This joint is used to connect a copper tube, which is spread out in a trumpet shape with a dedicated tool, to a device or device.
  3. ASOH Ring Tee Two-Way (Sambungan Nepel T)
    44%
    Mulai

    Rp82.900

    ASOH Ring Tee Two-Way (Sambungan Nepel T)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimension D2 (mm): PF1/8
    • Suitable fluid: Water, air, oil
    • Shape: Tee
    • Dimension L (mm): 38 (approx.)
    • Type: Copper pipe fittings
    • Dimension L1 (mm): 17
    • Connecting Thread (d1): PT1/8
    • Dimension B2 (mm): 12
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 3.45
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 35
  4. ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)
    59%
    Mulai

    Rp10.900

    ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Finishing Material: Brass (C3604)
  5. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  6. Vone T Shower Nepel Stainless (Sambungan T)
    Mulai

    Rp29.900

    Vone T Shower Nepel Stainless (Sambungan T)
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2x1/2
  7. ASOH Hose Joint
    37%
    Mulai

    Rp26.900

  8. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  9. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    26%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  10. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  11. Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp509.900

    Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  12. Vone Double Nepel Stainless
    6%
    Mulai

    Rp14.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  13. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  14. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  15. WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    Deskripsi:
    With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
  16. TOYOX Safety-WFSN (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp329.900

    TOYOX Safety-WFSN (Nepel Selang)
    atribut:
    • Material Nipple: Brass
    • Bolt Material: Zinc Plated Iron
    • House Material: SUS 430
    • Material Safety Close: PE
    • Material Scabbard O-ring: EPDM
  17. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  18. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga nepel sambungan selang Terbaru November 2026
Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp21.900
ASOH Flare Joint (Sambungan Nepel)Rp18.900
ASOH Ring Tee Two-Way (Sambungan Nepel T)Rp82.900
ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)Rp10.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp12.900
Vone T Shower Nepel Stainless (Sambungan T)Rp29.900
ASOH Hose JointRp26.900
TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Rp409.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)