Beli nepel besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  3. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    43%
    Mulai

    Rp1.299.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  4. TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)
    16%
    Mulai

    Rp9.900

  5. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  6. NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9L
    43%
    Mulai

    Rp73.900

    NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9L
    Deskripsi:
    BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran:5 – 10% (kuas, rol).30 – 40% (air spray).10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 14-26
    • Ukuran (L): 0.9
  7. monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    63%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Shape: Nipple
    • Standard: JIS B2302
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Screw Type: PT screw
  8. KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp51.900

    KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium steel
  9. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  10. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  11. G Iron Pipe Fittings Sock
    27%
    Mulai

    Rp7.900

    G Iron Pipe Fittings Sock
    atribut:
    • Material: Iron
  12. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  13. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  14. G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    Mulai

    Rp13.900

    G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    atribut:
    • Material: Iron
  15. Nitta Moore Fitting Elbow Pneumatic 91 Degree Long (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp229.900

    Nitta Moore Fitting Elbow Pneumatic 91 Degree Long (Nepel Pneumatik L)
    atribut:
    • Applicable Tube Outer Diameter: 6 mm
    • Thread Size: R 1/4
    • Tube Insertion Length: 15 mm
    • Width Across Flat: 14.0 x 15.4 mm
    • Min. Inner Diameter: 5.0 mm
    • Effective Cross-Sectional Area: 12.0 mm2
Daftar Harga nepel besi Terbaru November 2026
TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp28.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp62.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgRp1.299.900
TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)Rp9.900
Avian Cat Kayu dan Besi 3.6LRp419.900
TSP Iron Pipe Fittings Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp11.900
NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9LRp73.900
monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Rp10.900
KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp51.900
G Iron Pipe Fittings Watermour (Pengunci Sambungan Pipa Galvanis)Rp28.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)